3นาที 2520-3/4x60ft | เทปพันสายไฟ 3/4 X 60 ฟุต 8 มิล 20 Pk- Pk20 | 2fzp3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 2520-3/4x60FT เทปพันสายไฟ 3/4 x 60 ฟุต 8 มิล 20 Pk | AB9XEY 2FZP3

3M 2520-3/4x60FT เทปพันสายไฟ 3/4 x 60 ฟุต 8 มิล 20 Pk

In Stock
รายการ: AB9XEY รุ่น: 2520-3/4x60FTข้ามอ้างอิง: 2FZP3
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
฿74,490 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปไฟฟ้า
แรงยึดเกาะ13 ออนซ์ / นิ้ว
ติดแน่นยางเรซิน
สีสีเหลือง
ความยาว60ft
วัสดุผ้าทอฝ้ายแคมบริก
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า800
อุณหภูมิประสิทธิภาพสูงถึง 221 องศา F
รูปร่างม้วนต่อเนื่อง
ช่วงอุณหภูมิสูงถึง 220 องศา F
ความต้านแรงดึง50 ปอนด์ / นิ้ว
ความหนา8มิล
UPC00054007048367
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.34
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.81
รหัส HS3919102020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าPK

รายละเอียดสินค้า:

  • ความต้านทานรังสียูวี (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นติดแน่นความยาวช่วงอุณหภูมิความหนาความกว้างราคา
3M 2510-3/4x36YD เทปพันสายไฟ 3/4 x 108 ฟุต 7 มิล 48 Pk | AB9KRY2DPU5 2510-3 / 4x36YDไม่มีกาว108ft32 องศาถึง 220 องศา F7มิล3 / 4 "฿206,063
3M 2510-1x36YD เทปพันสายไฟ 1 x 108 ฟุต 7มิล สีเหลือง 36 ชิ้น | AB9KTD 2DPV2 2510-1x36YDไม่มีกาว108ft32 องศาถึง 220 องศา F7มิล1"฿203,709
3M 2510-3/4x60FT เทปพันสายไฟ 3/4 x 60 ฟุต 7 มิล 20 Pk | AB9XDW 2FZG3 2510-3 / 4x60FTไม่มีกาว60ft32 องศาถึง 220 องศา F7มิล3 / 4 "฿67,128
3M 2510-2x36 เทปพันสายไฟ 2 x 108 ฟุต 7มิล เหลือง 16 ชิ้น | AB9XEC 2FZH4 2510-2x36ไม่มีกาว108ft32 องศาถึง 220 องศา F7มิล2"฿176,390
3M 2520-2x36 เทปพันสายไฟ 2 x 108 ฟุต 8มิล เหลือง 16 ชิ้น | AB9XED 2FZH6 2520-2x36ยางเรซิน108ftสูงถึง 220 องศา F8มิล2"฿224,886
3M 2520-1-1/2x36YD เทปพันสายไฟ 1-1/2 x 108 ฟุต 8 มิล 24 Pk | AB9XEU 2FZN2 2520-1-1/2x36YDยางเรซิน108ftสูงถึง 220 องศา F8มิล1.5 "฿263,155
3M 2510-1-1/2x36YD เทปพันสายไฟ 1-1/2 x 108 ฟุต 7 มิล 24 Pk | AB9XEW 2FZN6 2510-1-1/2x36YDไม่มีกาว108ft32 องศาถึง 220 องศา F7มิล1.5 "฿203,182

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 2520-3/4x60FT เทปพันสายไฟ 3/4 x 60 ฟุต 8 มิล 20 Pk
฿74,490 / หน่วย