3M 2510-3/4x36YD เทปพันสายไฟ 3/4 x 108 ฟุต 7 มิล 48 Pk
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปไฟฟ้า |
ติดแน่น | ไม่มีกาว |
สี | สีเหลือง |
ความยาว | 108ft |
วัสดุ | ผ้าทอฝ้ายแคมบริก |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 800 |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | สูงถึง 221 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
ช่วงอุณหภูมิ | 32 องศาถึง 220 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 50 ปอนด์ / นิ้ว |
ความหนา | 7มิล |
ความกว้าง | 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 3919102020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | PK |
รุ่น | ติดแน่น | ความยาว | ช่วงอุณหภูมิ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2510-1x36YD | ไม่มีกาว | 108ft | 32 องศาถึง 220 องศา F | 7มิล | 1" | ฿203,709 | |
2510-3 / 4x60FT | ไม่มีกาว | 60ft | 32 องศาถึง 220 องศา F | 7มิล | 3 / 4 " | ฿67,128 | |
2510-2x36 | ไม่มีกาว | 108ft | 32 องศาถึง 220 องศา F | 7มิล | 2" | ฿176,390 | |
2520-2x36 | ยางเรซิน | 108ft | สูงถึง 220 องศา F | 8มิล | 2" | ฿224,886 | |
2520-1-1/2x36YD | ยางเรซิน | 108ft | สูงถึง 220 องศา F | 8มิล | 1.5 " | ฿263,155 | |
2510-1-1/2x36YD | ไม่มีกาว | 108ft | 32 องศาถึง 220 องศา F | 7มิล | 1.5 " | ฿203,182 | |
2520-3 / 4x60FT | ยางเรซิน | 60ft | สูงถึง 220 องศา F | 8มิล | 3 / 4 " | ฿74,490 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.