Bussmann Fbp-450 | ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 450a 700vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FBP-450 Semiconductor Fuse, Fast Blow, 450A, 700VAC | BD3FPN

BUSSMANN FBP-450 เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์ เป่าเร็ว 450A 700VAC

In Stock
รายการ: BD3FPN รุ่น: FBP-450
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
฿37,456 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC700 VAC
รูปแบบตัวใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน450A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 700
เส้นผ่าศูนย์กลาง63.5mm
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว129mm
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
แรงดันไฟฟ้า (AC)700 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)700VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07

รายละเอียดสินค้า:

  • FBP ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นความยาวราคา
BUSSMANN FBP-200 Semiconductor Fuse, เป่าเร็ว, 200A, 700VAC | BC9WZP FBP-200ใบมีดตลับ200A34.1mmฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์104mm฿12,090
BUSSMANN FBP-100 ฟิวส์เฉพาะทาง, 100A, 700VAC | BC9YLQ FBP-100ฟิวส์ใบมีดตลับ100A27mmฟิวส์91.3mm฿8,968
BUSSMANN FBP-600 Semiconductor Fuse, เป่าเร็ว, 600A, 700VAC | BD2BPU FBP-600ใบมีดตลับ600A63.5mmฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์129mm฿35,824
BUSSMANN FBP-175 Semiconductor Fuse, เป่าเร็ว, 175A, 700VAC | BD2FRJ FBP-175ใบมีดตลับ175A34.1mmฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์104mm฿12,641
BUSSMANN FBP-500 เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์ เป่าเร็ว 500A, 700VAC | BD2KWV FBP-500ใบมีดตลับ500A63.5mmฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์129mm฿35,824
BUSSMANN FBP-150 ฟิวส์เฉพาะทาง, 150A, 700VAC | BD2RMC FBP-150ฟิวส์ใบมีดตลับ150A34.1mmฟิวส์104mm฿12,090
BUSSMANN FBP-350 ฟิวส์เฉพาะทาง, 350A, 700VAC | BD2XXL FBP-350ฟิวส์ใบมีดตลับ350A-ฟิวส์129mm฿19,993

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FBP-450 เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์ เป่าเร็ว 450A 700VAC
฿37,456 / หน่วย