3 นาที 31036 | ดึงลำกล้องยาวทองแดง Onehole, 10 Pk- Pk10 | 2drn8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 31036 ตัวดึงลำกล้องทองแดง Onehole 10 ชิ้น | AB9KWT 2DRN8

3M 31036 ดึงลำกล้องยาวทองแดง onehole, 10 Pk

In Stock
รายการ: AB9KWT รุ่น: 31036อ้างอิงข้าม: 2DRN8
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
฿7,641 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัว L-Barrel Lug ทองแดง 1 รู
ขนาดสายเคเบิล2/0 เอดับเบิลยูจี
รหัสขนาดสายเคเบิล2/0 เอดับเบิลยูจี
รหัสสีBlack
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตาย13, 100
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.375 "
ความยาว2.84 "
วัสดุทองแดง
มองลอดรูไม่
วัสดุแผ่นดีบุก
ขนาดสตั๊ด3 / 8 "
สไตล์Standard
UPC731325312980
ความกว้าง0.812 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536694050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลรหัสสีรหัสตายรูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุดความยาวขนาดสตั๊ดราคา
3M 31056 ดึงทองแดง 1 รูลำกล้องยาว 10 ชิ้น | AB9KUE 2DRA4 310561.27 "350 ก.ม.350 ก.ม.สีแดง180.531 "3.84 "1 / 2 "฿12,196
3M 31060 ดึงทองแดง 1 รูลำกล้องยาว 10 ชิ้น | AB9KUW 2DRE2 310601.41 "400 ก.ม.400 ก.ม.สีน้ำเงิน190.65 "4.16 "1 / 2 "฿15,688
3M 31053 ดึงทองแดง 1 รูลำกล้องยาว 10 ชิ้น | AB9KVB 2DRF2 310531.22 "300 ก.ม.300 ก.ม.ขาว170.531 "3.78 "1 / 2 "฿12,047
3M 31066 ดึงทองแดง 1 รูลำกล้องยาว 10 ชิ้น | AB9KVM 2DRH2 310661.53 "500 ก.ม.500 ก.ม.Brown200.66 "4.5 "1 / 2 "฿16,255
3M 31067 ดึงทองแดง 1 รูลำกล้องยาว 10 ชิ้น | AB9KWK 2DRL5 310671.53 "500 ก.ม.500 ก.ม.Brown200.66 "4.5 "5 / 8 "฿16,255
3M 31041 ดึงทองแดง 1 รูลำกล้องยาว 10 ชิ้น | AB9KWM 2DRL8 310410.91 "3/0 เอดับเบิลยูจี3/0 เอดับเบิลยูจีส้ม14, 1010.531 "3.13 "1 / 2 "฿9,637
3M 31045 ดึงทองแดง 1 รูลำกล้องยาว 10 ชิ้น | AB9KXQ 2DRU8 310451"4/0 เอดับเบิลยูจี4/0 เอดับเบิลยูจีสีม่วง150.531 "3.32 "1 / 2 "฿9,204

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 31036 ดึงลำกล้องยาวทองแดง onehole, 10 Pk
฿7,641 / หน่วย