3m 33084 | แปรงขนเรเดียล tc 7-5/8 x 1 220 กรวด 2 pk- pk2 | 2fvp5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 33084 แปรงเรเดียลขนแปรง tc 7-5/8 x 1 220 กรวด 2 ชิ้น | AB9WNB 2FVP5

3M แปรงขนเรเดียล 33084 tc 7-5/8 x 1 220 กรวด 2 ชิ้น

In Stock
รายการ: AB9WNB รุ่น: 33084อ้างโยง: 2FVP5
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
฿24,492 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงขนเรเดียล
วัสดุขัดเซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์
ขนาดอาร์เบอร์1.25 "
ประเภทแปรงขนแปรงโค้ง
สีสีแดง
เส้นผ่าศูนย์กลาง7.625 "
ความกว้างของใบหน้า1"
ขบ220
แม็กซ์ RPM6000
ชนิดภาพเขียนพิมพ์ TC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.54
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.1
รหัส HS6804226000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดอาร์เบอร์สีเส้นผ่าศูนย์กลางความกว้างของใบหน้าขบชิ้นชนิดภาพเขียนราคา
3M 33215 Radial Bristle Brush Tc 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 7 / 16w 80 Grit | AA9NRW 1ED43 332151"สีเหลือง6"7 / 16 "80แปรงขนเรเดียลพิมพ์ TC฿5,929
3M 33212 Scotch-Brite Radial Bristle Brush, Arbor Hole 1 นิ้ว, 6000 RPM, สีขาว | AA9NRX 1ED44 332121"ขาว6"7 / 16 "120แปรงขนเรเดียลพิมพ์ TC฿5,137
3M 33213 Radial Bristle Brush Tc 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 7 / 16w 220 Grit | AA9NRY 1ED 45 332131"สีแดง6"7 / 16 "220แปรงขนเรเดียลพิมพ์ TC฿4,929
3M 33214 Radial Bristle Brush Tc 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 7 / 16w 400 Grit | AA9NRZ 1ED46 332141"สีน้ำเงิน6"-400แปรงขนเรเดียลพิมพ์ TC฿5,798
3M 33216 Radial Bristle Brush Tc 6 x 7/16 6 Micron | AA9NTA 1ED47 332161"ลูกพีช6"7 / 16 "6 ไมครอนแปรงขนเรเดียลพิมพ์ TC฿5,163
3M 33217 Radial Bristle Brush Tc 6 x 7/16 1 Micron | AA9NTB 1ED48 332171"ไฟเขียว6"7 / 16 "1 ไมครอนแปรงขนเรเดียลพิมพ์ TC฿6,146
3M 33083 แปรงเรเดียลขนแปรง ts 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 1 วัตต์ 120 กรวด 2 ชิ้น | AB9BYQ 2AZW3 330831.25 "ขาว8"1"120แปรงขนเรเดียลพิมพ์ TS฿24,797

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M แปรงขนเรเดียล 33084 tc 7-5/8 x 1 220 กรวด 2 ชิ้น
฿24,492 / หน่วย