3M 5625501 ระบบตัวกรองล่วงหน้าโพลีโพรพิลีน, 3/4 นิ้ว NPT, 6.68 Gpm, 125 Psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบกรองล่วงหน้า |
สี | ขาว |
การเชื่อมต่อ | 3 / 4 "NPT |
กรองสื่อ | ถ่านกัมมันต์ |
อัตราการไหล | 6.68 กรัมต่อนาที |
วัสดุหัว | ไอโซพลาสต์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 100 องศา F |
ไมครอน | 0.2 |
นาที ความดัน | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนตลับหมึกที่ต้องการ | 3 |
ความลึกโดยรวม | 5 1 / 2 " |
ความสูงโดยรวม | 18 " |
ความกว้างโดยรวม | 23 1 / 2 " |
ความดันลดลง | 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ลด | แบคทีเรีย แบคทีเรีย คลอรีน ซีสต์ กลิ่นและตะกรัน ตะกอน รส |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.92 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | ชิ้น | ไมครอน | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5624506 | 4.2 กรัมต่อนาที | ระบบกรองน้ำ | 5 | 5" | 23 1 / 2 " | 14 " | คลอรามีน กลิ่นและรสคลอรีน ตะกอน | ฿46,406 | ||
5624301 | 5 กรัมต่อนาที | ระบบกรองล่วงหน้า | 0.2 | 5 1 / 2 " | 24 1 / 4 " | 17 1 / 4 " | แบคทีเรีย แบคทีเรีย คลอรีน ซีสต์ กลิ่นและตะกรัน ตะกอน รส | ฿48,442 | ||
5624204 | 5 กรัมต่อนาที | ระบบกรองล่วงหน้า | 5 | 5 1 / 2 " | 24 1 / 4 " | 23 1 / 2 " | คลอรามีน คลอรีน กลิ่นและตะกรัน ตะกอน รส | ฿67,511 | ||
SF165 | 3.34 กรัมต่อนาที | ระบบกรองล่วงหน้า | 3 | 5 1 / 2 " | 17 1 / 4 " | 18 1 / 4 " | คลอรีน, กลิ่น, มาตราส่วน, ตะกอน, รสชาติ | ฿38,198 | ||
5624102 | 15 GPM | ระบบกรองล่วงหน้า | 0.2 | 5 1 / 2 " | 24 1 / 4 " | 29 1 / 2 " | แบคทีเรีย แบคทีเรีย คลอรีน ซีสต์ กลิ่นและตะกรัน ตะกอน รส | ฿90,320 | ||
5624201 | 10 กรัมต่อนาที | ระบบกรองล่วงหน้า | 0.2 | 5 1 / 2 " | 24 1 / 4 " | 23 1 / 2 " | แบคทีเรีย แบคทีเรีย คลอรีน ซีสต์ กลิ่นและตะกรัน ตะกอน รส | ฿67,380 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.