กล่อง 3m 567 | ขั้วต่อ สีน้ำตาล 2 พอร์ต 18-10awg, 100 Pk- Pk100 | 4yt74 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 567 BOX Connector สีน้ำตาล 2 พอร์ต 18-10awg 100 ชิ้น | AE2NYL 4YT74

3M 567 BOX Connector สีน้ำตาล 2 พอร์ต 18-10awg 100 Pk

In Stock
รายการ: AE2NYL รุ่น: 567 BOXข้ามอ้างอิง: 4YT74
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
฿4,378 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฉนวนกันความร้อน Disp. ตัวเชื่อมต่อ
สีBrown
ประเภทการเชื่อมต่อคู่ U-Element
เครื่องมือการจีบ2JLF8
เติมวัสดุไม่เติม
เปลวไฟใช่
วัสดุฉนวนกันความร้อนโพรพิลีน
วัสดุโพรพิลีน
สูงสุด ฉนวนกันความร้อน Dia.0.145 "Tap / 0.190" Run
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
จำนวนพอร์ต2
ชนิดภาพเขียนสภาพแวดล้อมที่แห้ง
ช่วงลวด18 ถึง 10 AWG
ประเภทลวดระบบไฟฟ้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าสีประเภทการเชื่อมต่อจำนวนพอร์ตขนาดบรรจุชนิดภาพเขียนช่วงลวดประเภทลวดราคา
3M 801 ขั้วต่อ สีน้ำเงิน 2 พอร์ต 18-14awg 50 ชิ้น | AA8TMC 1A075 801600Vสีน้ำเงินU-Element เดี่ยว2-สภาพแวดล้อมที่แห้ง18 ถึง 14 AWGระบบไฟฟ้า฿1,038
3M 951K Connector Maroon 1 พอร์ต 22-18awg 1000 ชิ้น | AB9KVY 2DRJ7 951K600Vสีน้ำตาลแดงT-Tap ยกเลิกการเชื่อมต่อ1-สภาพแวดล้อมที่แห้ง22 ถึง 18 AWGระบบไฟฟ้า฿14,386
3M 314-BIN Connector สีน้ำเงิน 3 พอร์ต 22-14awg 1000 ชิ้น | AB9LAM 2DTN1 314-BIN600Vสีน้ำเงินU-Element เดี่ยว3-เจลเติม / ป้องกันความชื้น22 ถึง 14 AWGระบบไฟฟ้า฿76,448
3M 314U-BIN Connector Clear 3 Ports 22-14awg 1000 ชิ้น | AB9LAP 2DTN5 314U-BIN600Vทูโทนช็อคชิพU-Element เดี่ยว3-สภาพแวดล้อมที่แห้ง22 ถึง 14 AWGระบบไฟฟ้า฿33,261
3M 953K Connector สีเหลือง 1 พอร์ต 12awg 1000 Pk | AB9LBG 2DTV6 953K600VสีเหลืองT-Tap ยกเลิกการเชื่อมต่อ1-สภาพแวดล้อมที่แห้ง12 AWGระบบไฟฟ้า฿15,438
3M 952K Connector สีน้ำเงิน 1 พอร์ต 18-14awg 1000 Pk | AB9LBM 2DTX4 952K600Vสีน้ำเงินT-Tap ยกเลิกการเชื่อมต่อ1-สภาพแวดล้อมที่แห้ง18 ถึง 14 AWGระบบไฟฟ้า฿14,354
3M 560-BULK Connector สีฟ้าอ่อน 18-16/14str, 5000 Pk | AB9XRC 2GAW1 560- กลุ่ม600Vฟ้าอ่อนU-Element เดี่ยว2-สภาพแวดล้อมที่แห้ง18 ถึง 14 AWGระบบไฟฟ้า฿68,805

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 567 BOX Connector สีน้ำตาล 2 พอร์ต 18-10awg 100 Pk
฿4,378 / หน่วย