3m Rv10-38q | หางปลา 3/8 12 - 10 Awg, 25 Pk | 25az91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M RV10-38Q หางปลา 3/8 12 - 10 awg, 25 Pk | AF8EAF 25AZ91

3M หางปลา RV10-38Q 3/8 12 - 10 Awg, 25 Pk

In Stock
รายการ: AF8EAF รุ่น: RV10-38Qข้ามอ้างอิง: 25AZ91
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
฿865 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้ววงแหวน
วัสดุเชื่อมต่อทองแดงชุบดีบุก
สีฉนวนสีเหลือง
ประเภทฉนวนไวนิล
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า1000V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.26 "
ตะเข็บโขก
ขนาดสตั๊ด3 / 8 "
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลจีบ
UPC00051128600344
ช่วงลวด12 ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.64
รหัส HS8536904000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสตั๊ดรหัสสีวัสดุเชื่อมต่อประเภทขั้วประเภทฉนวนแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
3M MU10-8RX หางปลาแบบวงแหวน Bare Butted 12 ถึง 10 50 Pk | AA9JZZ 1DME6 MU10-8RX#8เปลือยทองแดงStandard ไม่หุ้มฉนวน347 องศา F600V0.73 "฿1,712
3M MNG10-6RX ริงเทอร์มินอล เหลือง Brazed 12-10 50 Pk | AA9KAE 1DMG5 MNG10-6RX#6สีเหลืองทองแดงStandard ไนลอน221 องศา F600V1.03 "฿2,711
3M MH10-14RK ริงเทอร์มินอล เหลือง Brazed 12-10 250 Pk | AB9KTF 2DPV5 MH10-14RK1 / 4 "สีเหลืองทองแดงStandard ความร้อนหด221 องศา F600V1.2 "฿10,675
3M MU10-14R/SK เทอร์มินอลแบบวงแหวน Bare Butted 12 ถึง 10, 500 Pk | AB9KTP 2DPX6 MU10-14R / SK1 / 4 "เปลือยทองแดงStandard ไม่หุ้มฉนวน347 องศา F600V0.96 "฿6,558
3M MU10-10RHTK หางปลาแบบวงแหวน Bare Butted 12 ถึง 10, 500 Pk | AB9KUU 2DRD6 หมู่ 10-10RHTK#10เปลือยเหล็กชุบนิกเกิลStandard ไม่หุ้มฉนวน900 องศา F600V0.73 "฿8,773
3M M10-8RK Ring Terminal Bare Brazed 12 ถึง 10, 500 Pk | AB9KUX 2DRE3 M10-8RK#8เปลือยทองแดงStandard ไม่หุ้มฉนวน347 องศา F600V0.73 "฿8,142
3M M10-4R/SK เทอร์มินอลแบบวงแหวน Bare Brazed 12 ถึง 10, 500 Pk | AB9KVG 2DRF9 M10-4R / SK#4เปลือยทองแดงStandard ไม่หุ้มฉนวน347 องศา F600V0.68 "฿7,973

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M หางปลา RV10-38Q 3/8 12 - 10 Awg, 25 Pk
฿865 / หน่วย