80/20 1010-BLACK-145 Extrusion, 4 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Black
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การอัดขึ้นรูปเฟรม |
เจาะ Dia | 5.2 มม |
สี | Black |
วางล็อค | 2 องศา |
เสร็จสิ้น | anodize |
เกรด | 6105-T5 |
ความสูง | 25.4mm |
ความยาว | 145 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
โมดูลัสความยืดหยุ่น | 10200000 ปอนด์/ตร.นิ้ว |
โมเมนต์ความเฉื่อย | 0.0442 ใน 4 |
ความกว้างของช่อง | 6.47mm |
พื้นที่ผิว | 0.435 ตร.ม. |
ชนิดภาพเขียน | T-Slotted |
น้ำหนัก / ฟุต | 0.5088 ปอนด์ |
ความกว้าง | 25.4mm |
กำลังรับ Yield | 35000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 368.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 7610900050 |
ก. 10200000 ปอนด์/ตร.นิ้ว
ก. 35000 PSI
รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | เกรด | โมเมนต์ความเฉื่อย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1010-72 | 72 " | 1" | 1" | 6105-T5 | 0.0442 ใน 4 | ฿1,869 | RFQ
|
1010-97 | 97 " | 1" | 1" | 6105-T5 | 0.0442 ใน 4 | ฿2,339 | RFQ
|
1010- สีดำ -72 | 72 " | 25.4mm | 25.4mm | 6105-T5 | 0.0442 ใน 4 | ฿2,544 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.