80/20 12022 | ล้อลูกกลิ้ง โรเลอร์ Dia 58 มม. | 5jry0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ล้อลูกกลิ้ง 80/20 12022 เสริมใยแก้วไนลอน PA สีดำ | AE4FBF 5JRY0

80/20 ลูกกลิ้งล้อ 12022 ไนลอน PA เสริมใยแก้ว สีดำ

In Stock
รายการ: AE4FBF รุ่น: 12022อ้างอิงไขว้: 5JRY0
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
฿1,937 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกกลิ้งล้อ
ประเภทแบริ่งตลับลูกลื่น
สีBlack
มิติ A58 มม
มิติข้อมูล B48.4 มม
มิติ E45.5 มม
มิติ F30 มม
มิติ G9.5 มม
ขนาด H10 มม
มิติ J18.5 มม
เกรดPA6GK20
วัสดุเสริมใยแก้วไนล่อน PA
จำนวนแบริ่ง0
กระบวนการฉีดขึ้นรูป
โรลเลอร์ Dia58mm
วัสดุลูกกลิ้งไนลอนเสริมใยแก้วสีดำ
ความกว้างของลูกกลิ้ง30
ความกว้างของลูกกลิ้ง30 มม
ขนาดขั้นตอน9.6mm
สตั๊ด Dia.M8
สตั๊ด Dia.M8 มม
ความยาวสตั๊ด40 มม
ความยาวสตั๊ด40mm
วัสดุสตั๊ดเหล็กกล้าคาร์บอน
ความยาวของเกลียว25mm
ขนาดเกลียวM8 x 45 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8482105068
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติ Dราคา
ล้อลูกกลิ้ง 80/20 2281 เสริมใยแก้วไนลอน PA สีดำ | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "฿1,832
ล้อลูกกลิ้ง 80/20 2290, บูชหล่อลื่น, เสริมใยแก้วไนลอน PA AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "฿2,188
ล้อลูกกลิ้ง 80/20 25-2281 เสริมใยแก้วไนลอน PA สีฟ้า | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 มม28 มม28.41 มม฿1,977
ล้อลูกกลิ้ง 80/20 40-2290 เสริมใยแก้วไนลอน PA สีฟ้า | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 มม40.25 มม฿2,214
ล้อลูกกลิ้ง 80/20 2280, แบริ่งลูกกลิ้งคู่, เสริมใยแก้วไนลอน PA, สีดำ | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-฿2,303

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 ลูกกลิ้งล้อ 12022 ไนลอน PA เสริมใยแก้ว สีดำ
฿1,937 / หน่วย