80/20 25-2281 | ล้อลูกกลิ้ง โรเลอร์ Dia 37.5 มม. | 5jrx8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ล้อลูกกลิ้ง 80/20 25-2281 เสริมใยแก้วไนลอน PA สีฟ้า | AE4FBD 5JRX8

80/20 25-2281 Roller Wheel, ไนลอน PA เสริมใยแก้ว, สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AE4FBD รุ่น: 25-2281ข้ามอ้างอิง: 5JRX8
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
฿1,977 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกกลิ้งล้อ
ประเภทแบริ่งบูชบรอนซ์หล่อลื่นแบบถาวร
สีสีน้ำเงิน
มิติ A37.5 มม
มิติข้อมูล B28 มม
มิติข้อมูล C4 มม
มิติ D28.41 มม
มิติ E11.6 มม
มิติ F6.1 มม
มิติ G2.74 มม
มิติ J8.97 มม
เกรดK222-D
วัสดุเสริมใยแก้วไนล่อน PA
จำนวนแบริ่ง0
กระบวนการฉีดขึ้นรูป
โรลเลอร์ Dia37.5mm
วัสดุลูกกลิ้งไนลอนสีดำหล่อลื่นตัวเอง
ความกว้างของลูกกลิ้ง11.6
ความกว้างของลูกกลิ้ง11.6 มม
ขนาดขั้นตอน4.75mm
สตั๊ด Dia.M8
สตั๊ด Dia.M8 มม
ความยาวสตั๊ด12 มม
ความยาวสตั๊ด12mm
วัสดุสตั๊ดเหล็กกล้าคาร์บอน
ความยาวของเกลียว6.8mm
ขนาดเกลียวM6 x 1
UPC025100002280

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8482105068
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติ Dราคา
ล้อลูกกลิ้ง 80/20 2281 เสริมใยแก้วไนลอน PA สีดำ | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "฿1,832
ล้อลูกกลิ้ง 80/20 2290, บูชหล่อลื่น, เสริมใยแก้วไนลอน PA AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "฿2,188
ล้อลูกกลิ้ง 80/20 40-2290 เสริมใยแก้วไนลอน PA สีฟ้า | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 มม40.25 มม฿2,214
ล้อลูกกลิ้ง 80/20 12022 เสริมใยแก้วไนลอน PA สีดำ | AE4FBF 5JRY0 1202258 มม48.4 มม-฿1,937
ล้อลูกกลิ้ง 80/20 2280, แบริ่งลูกกลิ้งคู่, เสริมใยแก้วไนลอน PA, สีดำ | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-฿2,303

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 25-2281 Roller Wheel, ไนลอน PA เสริมใยแก้ว, สีน้ำเงิน
฿1,977 / หน่วย