80/20 1545-72 Extrusion, 8 Open T-Slot, ความยาว 72 นิ้ว, อะลูมิเนียม, ใส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การอัดขึ้นรูปเฟรม |
เจาะ Dia | 0.262 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วางล็อค | 2 องศา |
เสร็จสิ้น | anodize |
เกรด | 6105-T5 |
ความสูง | 4.5 " |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
โมดูลัสความยืดหยุ่น | 10200000 ปอนด์/ตร.นิ้ว |
โมเมนต์ความเฉื่อย - IX | 5.6929 ใน 4 |
โมเมนต์ความเฉื่อย - IY | 0.7097 ใน 4 |
ความกว้างของช่อง | 0.32 " |
พื้นที่ผิว | 3.002 ตร.ม. |
ชนิดภาพเขียน | T-Slotted |
UPC | 680117739491 |
น้ำหนัก / ฟุต | 3.936 ปอนด์ |
ความกว้าง | 1.5 " |
กำลังรับ Yield | 35000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 7604210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | เกรด | โมเมนต์ความเฉื่อย - IX | โมเมนต์ความเฉื่อย - IY | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1545-145 | 145 " | 1.5 " | 4.5 " | 6105-T5 | 5.6929 ใน 4 | 0.7097 ใน 4 | ฿18,713 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.