80/20 2416 | แผ่นฐาน ยึดพื้น กว้าง 2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | 16u356 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 2416 แผ่นฐาน ยึดพื้น กว้าง 2 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | AA7XUG 16U356

80/20 2416 แผ่นฐานตั้งพื้น กว้าง 2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส

In Stock
รายการ: AA7XUG รุ่น: 2416อ้างไขว้: 16U356
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
฿1,077 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นฐานยึดพื้น
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A2.25 "
มิติข้อมูล B0.75 "
มิติข้อมูล C2"
มิติ D0.5 "
มิติ E1"
มิติ F0.257 "
มิติ G1.312 "
ขนาด H0.5 "
มิติ J1"
มิติ K0.39 "
มิติข้อมูล L0.312 "
มิติ M0.875 "
มิติข้อมูล N0.25 "
ขนาด P (นิ้ว)5"
มิติ Q2"
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
วัสดุอลูมิเนียม
กระบวนการเป็นแป้ง
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7610900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดสีราคา
80/20 2417 แผ่นฐาน ยึดพื้น กว้าง 3 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | AA7XTU 16U343 24172.25 "0.75 "3"6105-T5ทูโทนช็อคชิพ฿1,183
80/20 2415 แผ่นฐาน ยึดพื้น กว้าง 1-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AA7XUK 16U359 24152.25 "0.75 "1.5 "6105-T5ทูโทนช็อคชิพ฿985
80/20 2414 แผ่นฐาน ยึดพื้น กว้าง 1 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | AA7XUN 16U362 24142.25 "0.75 "1"6105-T5ทูโทนช็อคชิพ฿796
80/20 2413 แผ่นฐาน เจาะรู ยึดพื้น กว้าง 1-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AF8ZWM 29PA33 24132.75 "1.25 "1.5 "6105-T5ทูโทนช็อคชิพ฿861

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 2416 แผ่นฐานตั้งพื้น กว้าง 2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส
฿1,077 / หน่วย