80/20 2434 | รีเทนเนอร์แผงแคบ ยาว 1-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | 16u365 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 2434 รีเทนเนอร์แคบ ยาว 1-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AA7XUR 16U365

80/20 2434 รีเทนเนอร์แบบแผง แคบ ยาว 1-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส

In Stock
รายการ: AA7XUR รุ่น: 2434อ้างไขว้: 16U365
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
฿385 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดแผง
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A2.874 "
มิติข้อมูล C0.75 "
มิติ D1.656 "
มิติ E0.625 "
มิติ F0.328 "
มิติ G0.25 "
ขนาด H0.25 "
มิติ J1.377 "
มิติ K0.59 "
มิติข้อมูล L0.84 "
มิติ M1.5 "
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
วัสดุอลูมิเนียม
กระบวนการเป็นแป้ง
ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)2.13
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.31
รหัส HS7616995090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Cมิติ Dเกรดวัสดุราคา
80/20 2433 รีเทนเนอร์แบบกว้าง แขนเดียว ยาว 3 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | AA7XTP 16U339 24332.879 "1.5 "0.75 "6105-T5อลูมิเนียม฿550

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 2434 รีเทนเนอร์แบบแผง แคบ ยาว 1-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส
฿385 / หน่วย