80/20 2497 | รีเทนเนอร์แผงกว้าง แขนเดียว ยาว 2 นิ้ว อลูมิเนียมใส | 16u342 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 2497 รีเทนเนอร์แบบกว้าง แขนเดียว ยาว 2 นิ้ว อลูมิเนียมใส | 7/16 342 รีเทนเนอร์แผงกว้าง แขนเดียว ยาว XNUMX นิ้ว AAXNUMXXTT XNUMXUXNUMX

80/20 2497 แผงยึด กว้าง แขนเดียว ยาว 2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส

In Stock
รายการ: AA7XTT รุ่น: 2497อ้างไขว้: 16U342
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
฿526 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดแผง
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A1.935 "
มิติข้อมูล C1"
มิติ D0.5 "
มิติ E0.391 "
มิติ F1.108 "
มิติ G0.257 "
ขนาด H0.187 "
มิติ J0.188 "
มิติ K0.937 "
มิติข้อมูล L0.375 "
มิติ M0.563 "
มิติข้อมูล N2"
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
วัสดุอลูมิเนียม
กระบวนการเป็นแป้ง
ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.43
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.92
รหัส HS7616995090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Cมิติ Dเกรดขนาดเกลียวราคา
80/20 2496 รีเทนเนอร์แคบ ยาว 1-15/16 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AA7XTV 16U344 24961.935 "0.5 "1.108 "6105-T51 / 4 "-20฿360

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 2497 แผงยึด กว้าง แขนเดียว ยาว 2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส
฿526 / หน่วย