80/20 2565 | ขายึด 45 องศา ขนาด 6 X 1 X 1 นิ้ว อะลูมิเนียม | 2rcv7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ขายึด 80/20 2565 45 องศา ขนาด 6 x 1 x 1 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BPN 2RCV7

80/20 2565 ฐานรอง 45 องศา ขนาด 6 x 1 x 1 นิ้ว อลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AC3BPN รุ่น: 2565ข้ามอ้างอิง: 2RCV7
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
฿1,385 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรองรับ 45 องศา
เจาะ Dia0.205 "
องศา45
มิติ A1"
มิติข้อมูล B1"
มิติข้อมูล C6"
เสร็จสิ้นanodize
ความสูง1"
ความยาว6"
วัสดุอลูมิเนียม
โปรไฟล์1010
ความกว้างของช่อง0.255 "
ชนิดภาพเขียนT-Slotted
น้ำหนัก / ฟุต0.250 ปอนด์
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS7604210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโปรไฟล์มิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cวัสดุราคา
ขายึด 80/20 2566 45 องศา ขนาด 6 x 2 x 1 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BPP 2RCV8 256610201"2"6"อลูมิเนียม฿1,590
ขายึด 80/20 2567 45 องศา ขนาด 12 x 2 x 1 นิ้ว อะลูมิเนียม | AF8ZWU 29PA36 256710201"2"12 "อลูมิเนียม฿1,704
ขายึด 80/20 2570 45 องศา ขนาด 12 x 1 x 1 นิ้ว อะลูมิเนียม | AF8ZWV 29PA37 257010101"1"12 "อลูมิเนียม฿1,605

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 2565 ฐานรอง 45 องศา ขนาด 6 x 1 x 1 นิ้ว อลูมิเนียม
฿1,385 / หน่วย