80/20 30-6060-4M Extrusion, 8 Open T-Slot, ความยาว 4m, อะลูมิเนียม, ใส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การอัดขึ้นรูปเฟรม |
เจาะ Dia | 6.5mm |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วางล็อค | 2 องศา |
เสร็จสิ้น | anodize |
เกรด | 6105-T5 |
ความสูง | 60mm |
ความยาว | 4m |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
โมดูลัสความยืดหยุ่น | 70326.5 ลบ./ตร.ม. มม |
โมเมนต์ความเฉื่อย | 36.3307 cm4 |
ความกว้างของช่อง | 8.13mm |
พื้นที่ผิว | 9.299 ตร.ซม |
ชนิดภาพเขียน | T-Slotted |
น้ำหนัก / ฟุต | 1.7727 ปอนด์ |
ความกว้าง | 60mm |
กำลังรับ Yield | 241.1 นิวตัน/ ตร.มม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 401.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.1 |
รหัส HS | 7610900050 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | โมดูลัสความยืดหยุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1515-UL-145 | 145 " | 38.1mm | 38.1mm | 10200000 ปอนด์/ตร.นิ้ว | ฿6,538 | RFQ
| |
45-9090-4 ม | 4m | 90mm | 90mm | 70326.5 ลบ./ตร.ม. มม | ฿36,887 | RFQ
| |
1515-UL-120 | - | - | - | - | ฿6,644 | ||
30-6060-3 ม | - | - | - | - | ฿15,015 | ||
45-9090-3 ม | - | - | - | - | ฿34,364 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.