80/20 45-9090-4M Extrusion, 8 Open T-Slot, ความยาว 4m, อะลูมิเนียม, ใส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การอัดขึ้นรูปเฟรม |
เจาะ Dia | 10mm |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
เสร็จสิ้น | anodize |
เกรด | 6105-T5 |
ความสูง | 90mm |
ความยาว | 4m |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
โมดูลัสความยืดหยุ่น | 70326.5 ลบ./ตร.ม. มม |
โมเมนต์ความเฉื่อย - IX | 178.4968 cm4 |
โมเมนต์ความเฉื่อย - IY | 179.4968 cm4 |
ความกว้างของช่อง | 10.13mm |
พื้นที่ผิว | 20.014 ตร.ซม |
ชนิดภาพเขียน | T-Slotted |
น้ำหนัก / ฟุต | 4.1579 ปอนด์ |
ความกว้าง | 90mm |
กำลังรับ Yield | 241.1 นิวตัน/ ตร.มม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 401.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.14 |
รหัส HS | 7610900050 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | โมดูลัสความยืดหยุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1515-UL-145 | 145 " | 38.1mm | 38.1mm | 10200000 ปอนด์/ตร.นิ้ว | ฿6,538 | RFQ
| |
30-6060-4 ม | 4m | 60mm | 60mm | 70326.5 ลบ./ตร.ม. มม | ฿16,087 | RFQ
| |
1515-UL-120 | - | - | - | - | ฿6,644 | ||
30-6060-3 ม | - | - | - | - | ฿15,015 | ||
45-9090-3 ม | - | - | - | - | ฿34,364 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.