80/20 40-4080-4M Extrusion, 6 Open T-Slot, 4m Length, 80mm Height, Aluminium, Clear
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การอัดขึ้นรูปเฟรม |
เจาะ Dia | 6.8mm |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วางล็อค | 2 องศา |
เสร็จสิ้น | anodize |
เกรด | 6105-T5 |
ความสูง | 80mm |
ความยาว | 4m |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
โมดูลัสความยืดหยุ่น | 70326.5 ลบ./ตร.ม. มม |
โมเมนต์ความเฉื่อย - IX | 97.6617 cm4 |
โมเมนต์ความเฉื่อย - IY | 25.2917 cm4 |
ความกว้างของช่อง | 8.12mm |
พื้นที่ผิว | 15.332 ตร.ซม |
ชนิดภาพเขียน | T-Slotted |
น้ำหนัก / ฟุต | 2.743 ปอนด์ |
ความกว้าง | 40mm |
กำลังรับ Yield | 241.1 นิวตัน/ ตร.มม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 398.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.13 |
รหัส HS | 7604210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A.
A. มีหลายวิธีในการตัดการอัดขึ้นรูปเฟรมอลูมิเนียม อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ต้องแน่ใจว่าใช้ใบมีดที่ถูกต้องสำหรับงาน วิธีการทั่วไปบางประการได้แก่:
A. การอัดขึ้นรูปเฟรมอะลูมิเนียมขั้นสุดท้ายเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดและปกป้องพื้นผิวเพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์ของมัน ตลอดจนป้องกันการกัดกร่อน การตกแต่งพื้นผิวหลายอย่างที่ใช้สำหรับกระบวนการ ได้แก่:
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | โมเมนต์ความเฉื่อย - IX | โมเมนต์ความเฉื่อย - IY | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-4080-6 ม | 6m | 40mm | 80mm | 97.6617 cm4 | 25.2917 cm4 | ฿27,403 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.