80/20 4080 | ตี๋จานแบน 5 รู ขนาด 3/16 X 3 X 3 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | 29pa20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 4080 Tee Flat Plate 5 รู ขนาด 3/16 x 3 x 3 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AF8ZVZ 29PA20

80/20 4080 ขาจานแบน 5 รู ขนาด 3/16 x 3 x 3 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส

In Stock
รายการ: AF8ZVZ รุ่น: 4080ข้ามอ้างอิง: 29PA20
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
฿580 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจานแบน
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A3"
มิติข้อมูล B3"
มิติข้อมูล C1"
มิติ D0.5 "
มิติ E0.257 "
มิติ F188 "
มิติ G0.942 "
ขนาด H0.971 "
มิติ J0.094 "
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
วัสดุอลูมิเนียม
จำนวนหลุม5
UPC781002586647
ความกว้าง568588 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7610900050

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cสีราคา
80/20 4140 Tee Flat Plate 5 รู ขนาด 3/16 x 3 x 3 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AC3BQH 2RCX7 41403"3"1"ทูโทนช็อคชิพ฿692
80/20 4340 Tee Flat Plate 5รู ขนาด 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | AC3BQJ 2RCX8 43404.5 "4.5 "1.5 "ทูโทนช็อคชิพ฿791
80/20 25-4140 ตี๋จานแบน 5 รู 4มม. x 75มม. x 75มม. อะลูมิเนียม แบบใส | AE4EYF 5JRP1 25-414075mm75 มม25 มมทูโทนช็อคชิพ฿711
80/20 40-4340 ตี๋จานแบน 5 รู 6มม. x 120มม. x 120มม. อะลูมิเนียม แบบใส | AE4EYR 5JRR1 40-4340120 มม120 มม40mmทูโทนช็อคชิพ฿827
80/20 45-4340 ตี๋จานแบน 5 รู 6มม. x 135มม. x 135มม. อะลูมิเนียม แบบใส | AE4EYX 5JRR6 45-4340135 มม135 มม45 มมทูโทนช็อคชิพ฿718
80/20 30-4340 ตี๋จานแบน 5 รู 4มม. x 90มม. x 90มม. อะลูมิเนียม แบบใส | AE4EZJ 5JRT7 30-434090mm90mm30mmทูโทนช็อคชิพ฿564
80/20 4480 ตี๋จานแบน 5 รู ขนาด 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | AF8ZWA 29PA21 44804.5 "4.5 "1.5 "ทูโทนช็อคชิพ฿773

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 4080 ขาจานแบน 5 รู ขนาด 3/16 x 3 x 3 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส
฿580 / หน่วย