80/20 4325 | แผ่นต่อ 12 รู 1530/1530-lite | 5jrv3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 4325 ตี๋จานแบน 12 รู ขนาด 1/4 x 6 x 6 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AE4FAB 5JRV3

80/20 4325 แผ่นต่อ 12 รู 1530/1530-lite

In Stock
รายการ: AE4FAB รุ่น: 4325อ้างไขว้: 5JRV3

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,365 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจานแบน
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A6"
มิติข้อมูล B6"
มิติข้อมูล C1.5 "
มิติ D0.75 "
มิติ E0.328 "
มิติ F0.25 "
มิติ G3"
ขนาด H3"
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
วัสดุอลูมิเนียม
จำนวนหลุม12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS9403200090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cสีราคา
80/20 25-4125 ตี๋จานแบน 12 รู 4มม. x 100มม. x 100มม. อะลูมิเนียม แบบใส | AE4EZR 5JRU4 25-4125100 มม100 มม25 มมทูโทนช็อคชิพ฿1,048
80/20 40-4325 ตี๋จานแบน 12 รู 6มม. x 160มม. x 160มม. อะลูมิเนียม แบบใส | AE4EZT 5JRU5 40-4325160 มม160 มม40mmทูโทนช็อคชิพ฿1,106
80/20 4125 Tee Flat Plate 12 รู ขนาด 3/16 x 4 x 4 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AE4FAA 5JRV2 41254"4"1"ทูโทนช็อคชิพ฿1,119

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 4325 แผ่นต่อ 12 รู 1530/1530-lite
฿1,365 / หน่วย