80/20 6732 | Unibearing เดี่ยวยาว 4 X 2-1/16 X 1-5/8 นิ้ว อลูมิเนียม สีใส | 2rcn5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 6732 UniBearing เดี่ยวยาว ขนาด 4 x 2-1/16 x 1-5/8 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | AC3BMM 2RCN5

80/20 6732 UniBearing ยาวเดี่ยว ขนาด 4 x 2-1/16 x 1-5/8 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส

In Stock
รายการ: AC3BMM รุ่น: 6732ข้ามอ้างอิง: 2RCN5
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
฿3,417 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแบก
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
ความกว้างของร่างกาย2.062 "
ขนาดสลักเกลียว1 / 4-20
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A2.063 "
มิติข้อมูล B4"
มิติข้อมูล C1.624 "
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
ความสูง2.062 "
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สลักเกลียว (นิ้ว)1 / 4-20
รูติดตั้ง0.265 "
ศูนย์รูยึด1"
รูยึด Dia.0.265 "
ความสูงโดยรวม1.624 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ความกว้างโดยรวม2.062 "
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
โปรไฟล์1010
ความกว้างของช่อง0.255 "
ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนเดี่ยว
ความกว้าง2.062 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโปรไฟล์มิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cวัสดุสีราคา
80/20 6733 UniBearing เดี่ยวยาว ขนาด 4 x 2-1/16 x 2-5/8 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | AC3BMN 2RCN6 673310202.063 "4"2.624 "อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿4,397
80/20 6873 UniBearing เดี่ยวยาว ขนาด 6 x 3-1/8 x 2-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AC3BMR 2RCN9 687315153.125 "6"2.51 "อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿4,472
80/20 6874 UniBearing เดี่ยวยาว ขนาด 6 x 3-1/8 x 4 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AC3BMT 2RCP1 687415303.125 "6"4.01 "อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿5,148

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 6732 UniBearing ยาวเดี่ยว ขนาด 4 x 2-1/16 x 1-5/8 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส
฿3,417 / หน่วย