80/20 6873 | Unibearing เดี่ยวยาว 6 X 3-1/8 X 2-1/2 นิ้ว อลูมิเนียม สีใส | 2rcn9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 6873 UniBearing เดี่ยวยาว ขนาด 6 x 3-1/8 x 2-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AC3BMR 2RCN9

80/20 6873 UniBearing ยาวเดี่ยว ขนาด 6 x 3-1/8 x 2-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส

In Stock
รายการ: AC3BMR รุ่น: 6873ข้ามอ้างอิง: 2RCN9
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
฿4,472 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแบก
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
ความกว้างของร่างกาย3.125 "
ขนาดสลักเกลียว5 / 16-18
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A3.125 "
มิติข้อมูล B6"
มิติข้อมูล C2.51 "
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
ความสูง2.5 "
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สลักเกลียว (นิ้ว)5 / 16-18
รูติดตั้ง0.328 "
ศูนย์รูยึด1.5 "
รูยึด Dia.0.328 "
ความสูงโดยรวม2.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ความกว้างโดยรวม3.125 "
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
โปรไฟล์1515
ความกว้างของช่อง0.32 "
ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนเดี่ยว
ความกว้าง3.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.27
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโปรไฟล์มิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cวัสดุสีราคา
80/20 6732 UniBearing เดี่ยวยาว ขนาด 4 x 2-1/16 x 1-5/8 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | AC3BMM 2RCN5 673210102.063 "4"1.624 "อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿3,417
80/20 6733 UniBearing เดี่ยวยาว ขนาด 4 x 2-1/16 x 2-5/8 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | AC3BMN 2RCN6 673310202.063 "4"2.624 "อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿4,397
80/20 6874 UniBearing เดี่ยวยาว ขนาด 6 x 3-1/8 x 4 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AC3BMT 2RCP1 687415303.125 "6"4.01 "อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿5,148

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 6873 UniBearing ยาวเดี่ยว ขนาด 6 x 3-1/8 x 2-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส
฿4,472 / หน่วย