80/20 6760 | Unibearing Single Short 1-7/8 X 2-1/16 X 5/16 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | 2rcy4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 6760 UniBearing Single Short ขนาด 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | AC3BQP 2RCY4

80/20 6760 UniBearing เดี่ยว สั้น ขนาด 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส

In Stock
รายการ: AC3BQP รุ่น: 6760อ้างอิงข้าม: 2RCY4
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
฿1,259 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแบก
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
ความกว้างของร่างกาย2.062 "
ขนาดสลักเกลียว1 / 4-20
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A2.063 "
มิติข้อมูล B0.244 "
มิติข้อมูล C0.06 "
มิติ D0.312 "
มิติ E0.156 "
มิติ F0.306 "
มิติ G0.398 "
ขนาด H1.063 "
มิติ J1.563 "
มิติ K0.437 "
มิติข้อมูล L0.5 "
มิติ M1"
มิติข้อมูล N1.875 "
มิติ S0.257 "
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
ความสูง0.312 "
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สลักเกลียว (นิ้ว)1 / 4-20
รูติดตั้ง0.265 "
ศูนย์รูยึด1"
รูยึด Dia.0.265 "
ความสูงโดยรวม0.312 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.875 "
ความกว้างโดยรวม2.062 "
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
ความกว้างของช่อง0.255 "
ขนาดเกลียว1/4"-20 ช.ส
ชนิดภาพเขียนเดี่ยวสั้น
ความกว้าง2.062 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8482105012
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cราคา
80/20 6860 UniBearing Single Short ขนาด 2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | AC3BQU 2RCY8 68603.125 "0.309 "0.12 "฿1,437

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 6760 UniBearing เดี่ยว สั้น ขนาด 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส
฿1,259 / หน่วย