80/20 6866 | Unibearing Double Long ขนาด 6 X 4-3/4 X 1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | 2rcz2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 6866 UniBearing ยาว 6 เท่า ขนาด 4 x 3-4/1 x 2/3 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | AC2BQX 2RCZXNUMX

80/20 6866 UniBearing ยาวสองเท่า ขนาด 6 x 4-3/4 x 1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส

In Stock
รายการ: AC3BQX รุ่น: 6866ข้ามอ้างอิง: 2RCZ2
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
฿2,129 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแบก
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
ความกว้างของร่างกาย4.75 "
ขนาดสลักเกลียว5 / 16-18
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A4.75 "
มิติข้อมูล B0.308 "
มิติข้อมูล C0.12 "
มิติ D0.505 "
มิติ E0.245 "
มิติ F0.485 "
มิติ G0.616 "
ขนาด H1.625 "
มิติ J2.375 "
มิติ K3.125 "
มิติข้อมูล L4.134 "
มิติ M0.75 "
มิติข้อมูล N0.75 "
ขนาด P (นิ้ว)1.5 "
มิติ Q1.5 "
มิติ R6"
มิติ V0.328 "
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
ความสูง0.5 "
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สลักเกลียว (นิ้ว)5 / 16-18
รูติดตั้ง0.328 "
ศูนย์รูยึด1.5 "
รูยึด Dia.0.328 "
ความสูงโดยรวม0.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ความกว้างโดยรวม4.75 "
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
ความกว้างของช่อง0.32 "
ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
ชนิดภาพเขียนยาวสองเท่า
ความกว้าง4.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.57
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดวัสดุสีราคา
80/20 6766 UniBearing ยาว 4 เท่า ขนาด 3 x 1-8/5 x 16/3 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | AC2BQT 7RCYXNUMX 67663.125 "0.244 "0.06 "6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿1,965

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 6866 UniBearing ยาวสองเท่า ขนาด 6 x 4-3/4 x 1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส
฿2,129 / หน่วย