80/20 6766 | Unibearing Double Long ขนาด 4 X 3-1/8 X 5/16 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | 2rcy7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 6766 UniBearing ยาว 4 เท่า ขนาด 3 x 1-8/5 x 16/3 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | AC2BQT 7RCYXNUMX

80/20 6766 UniBearing ยาวสองเท่า ขนาด 4 x 3-1/8 x 5/16 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส

In Stock
รายการ: AC3BQT รุ่น: 6766อ้างอิงข้าม: 2RCY7
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
฿1,965 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแบก
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
ความกว้างของร่างกาย3.125 "
ขนาดสลักเกลียว1 / 4-20
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A3.125 "
มิติข้อมูล B0.244 "
มิติข้อมูล C0.06 "
มิติ D0.312 "
มิติ E0.156 "
มิติ F0.306 "
มิติ G0.397 "
ขนาด H1.063 "
มิติ J1.563 "
มิติ K2.063 "
มิติข้อมูล L2.728 "
มิติ M0.5 "
มิติข้อมูล N0.5 "
ขนาด P (นิ้ว)1"
มิติ Q1"
มิติ R4"
มิติ V0.257 "
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
ความสูง0.312 "
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สลักเกลียว (นิ้ว)1 / 4-20
รูติดตั้ง0.265 "
ศูนย์รูยึด1"
รูยึด Dia.0.265 "
ความสูงโดยรวม0.312 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ความกว้างโดยรวม3.125 "
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
ความกว้างของช่อง0.255 "
ขนาดเกลียว1/4"-20 ช.ส
ชนิดภาพเขียนยาวสองเท่า
ความกว้าง3.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดวัสดุสีราคา
80/20 6866 UniBearing ยาว 6 เท่า ขนาด 4 x 3-4/1 x 2/3 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | AC2BQX 2RCZXNUMX 68664.75 "0.308 "0.12 "6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿2,129

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 6766 UniBearing ยาวสองเท่า ขนาด 4 x 3-1/8 x 5/16 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส
฿1,965 / หน่วย