Ar North America Al0124722360 | 3anu7 | หัวฉีดน้ำทิ้ง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AR NORTH AMERICA AL0124722360 Sewer Nozzle ขนาด 12 3/8 (f)npt5000 Psi | AC8JEH 3ANU7

A.R. NORTH AMERICA AL0124722360 ขนาดหัวฉีดน้ำทิ้ง 12 3/8 (f)npt5000 Psi

In Stock
รายการ: AC8JEH รุ่น: AL0124722360อ้างไขว้: 3ANU7
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
฿4,888 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวฉีดท่อระบายน้ำ
GPM @ 1000 PSI6
GPM @ 1500 PSI7.35
GPM @ 2000 PSI8.49
GPM @ 2500 PSI9.49
GPM @ 3000 PSI10.39
GPM @ 3500 PSI11.22
GPM @ 4000 PSI12
GPM @ 5000 PSI13.42
GPM @ 800 PSI5.37
ทางเข้า3/8 "(F) NPT
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ ความดัน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดหัวฉีด12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8424909080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIทางเข้าขนาดหัวฉีดGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIราคา
AR NORTH AMERICA AL0124722250 ขนาดหัวฉีดน้ำทิ้ง 4.5 5000 Psi | AC8JEA 3ANT9 AL01247222502.012.252.761/4 "(F) NPT4.53.183.563.9฿1,772
AR NORTH AMERICA AL0124722260 ขนาดหัวฉีดน้ำทิ้ง 5.5 5000 Psi | AC8JEB 3ANU1 AL01247222602.462.753.371/4 "(F) NPT5.53.894.354.76฿1,772
AR NORTH AMERICA AL0124722270 ขนาดหัวฉีดน้ำทิ้ง 6.5 5000 Psi | AC8JEC 3ANU2 AL01247222702.913.253.981/4 "(F) NPT6.54.65.145.63฿1,772
AR NORTH AMERICA AL0124722280 หัวฉีดน้ำทิ้งขนาด 4 5000 Psi | AC8JED 3ANU3 AL01247222801.7922.453/8 "(F) NPT42.833.163.46฿3,527
AR NORTH AMERICA AL0124722300 ขนาดหัวฉีดน้ำทิ้ง 5.5 5000 Psi | AC8JEE 3ANU4 AL01247223002.462.753.373/8 "(F) NPT5.53.894.354.76฿3,527
AR NORTH AMERICA AL0124722310 ขนาดหัวฉีดน้ำทิ้ง 6.5 5000 Psi | AC8JEF 3ANU5 AL01247223102.913.253.983/8 "(F) NPT6.54.65.145.63฿3,527
AR NORTH AMERICA AL0124722330 ขนาดหัวฉีดน้ำทิ้ง 8.5 5000 Psi | AC8JEG 3ANU6 AL01247223303.84.255.213/8 "(F) NPT8.56.016.727.36฿4,888

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722360 ขนาดหัวฉีดน้ำทิ้ง 12 3/8 (f)npt5000 Psi
฿4,888 / หน่วย