A.R. NORTH AMERICA AR686200025 ท่อน้ำทิ้ง 3/8 200 ฟุต 4000 Psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อระบายน้ำ |
สี | Black |
ขนาดที่เหมาะสม | 3/8 "(ม.) NPT |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 200ft |
วัสดุภายใน | ยางสังเคราะห์ |
แม็กซ์ ความดัน | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 160 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.78 |
รหัส HS | 8424909080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ARXNUMX | 100ft | ฿18,878 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.