กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RWH Series
สไตล์ | รุ่น | มิติ J | ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | มิติ A | มิติ T | มิติ U | มิติ V | ขนาด W | มิติข้อมูล Z | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | อาร์ดับบลิวเอช20 | 0.12 " | 1.33 ตร.ม. | 2.39 " | 0.87 " | 1.38 " | 1/4 "-20 UNC | 1.5 " | 0.25 " | ฿38,475 | |
B | อาร์ดับบลิวเอช301 | 0.19 " | 7.22 ตร.ม. | 6.52 " | 0.88 " | 3.62 " | 3/8 "-16 UNC | 1.66 " | 0.62 " | ฿115,342 | |
A | อาร์ดับบลิวเอช121 | 0.19 " | 2.76 ตร.ม. | 4.24 " | 0.73 " | 2" | 1/3 "-18 UNC | 0.68 " | 0.25 " | ฿67,664 | |
A | อาร์ดับบลิวเอช120 | 0.19 " | 2.76 ตร.ม. | 2.54 " | 0.61 " | 2" | 1/3 "-18 UNC | 0.68 " | 0.25 " | ฿64,214 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปุ่มกดติดต่อบล็อก
- เครื่องวัดสายตา
- ขดลวดโซลินอยด์
- เครื่องทดสอบฉนวนกันความร้อน
- แขนป้องกัน
- แล็บแวร์
- อุปกรณ์ใช้สอย
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- MSA หมวกกันน็อกไฟ
- ORION อะแดปเตอร์ Cleanout
- HOFFMAN กรอบประตูบานเดี่ยว Concept Series
- ANVIL NRS Resilient Wedge Gate Valves
- LINN GEAR ปลอกเพลาเหล็ก
- HUMBOLDT เครื่องเขย่าตะแกรงเศรษฐกิจ
- VESTIL CST-ALEH-SO Series ลูกล้อโพลียูรีเทน-อีลาสโตเมอร์
- CONDOR ถุงมือเคลือบ ผิวเรียบ โพลียูรีเทน จุ่มฝ่ามือ สีขาว
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL ขนาด 818 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม