Enerpac Rwh20 | กระบอกไฮดรอลิก 2 ตัน ความยาวช่วงชัก 5/16 นิ้ว | 23np47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RWH20 2 ตัน ความยาวช่วงชัก 5/16 นิ้ว | AF7YLK 23NP47

ENERPAC RWH20 กระบอกไฮดรอลิก 2 ตัน ความยาวช่วงชัก 5/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7YLK รุ่น: RWH20ข้ามอ้างอิง: 23NP47
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
฿35,809 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
Center Hole Dia1/2 "-20 UNF
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ1.33 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น
มิติ A2.39 "
มิติข้อมูล B2.06 "
มิติ D1 7/8"-16 ยูเอ็น
มิติ D11.79 "
มิติ F1"
ขนาด H0.28 "
มิติ J0.12 "
มิติ K0.53 "
มิติ T0.87 "
มิติ U1.38 "
มิติ V1/4 "-20 UNC
ขนาด W1.5 "
มิติข้อมูล Z0.25 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้าปอนด์ 4000
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันล่วงหน้า0.41 ลบ.ม. ใน.
ประเภทลูกสูบกลวง
ลากเส้น0.33 "
UPC662005310562

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.64
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8412210075

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Jความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพมิติ Aมิติ Tมิติ Uมิติ Vขนาด Wมิติข้อมูล Zราคา
ENERPAC RWH120 กระบอกไฮดรอลิกกลวง ตัวถังเหล็ก 6 ตัน ความจุ 5000 psi | AF7YLH 23NP45 อาร์ดับบลิวเอช1200.19 "2.76 ตร.ม.2.54 "0.61 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "฿59,765
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RWH121 6 ตัน ยาว 1 นิ้ว | AF7YLJ 23NP46 อาร์ดับบลิวเอช1210.19 "2.76 ตร.ม.4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "฿61,526
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RWH301 18 ตัน ช่วงชัก 1 นิ้ว | AF7YLL 23NP48 อาร์ดับบลิวเอช3010.19 "7.22 ตร.ม.6.52 "0.88 "3.62 "3/8 "-16 UNC1.66 "0.62 "฿107,350

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC RWH20 กระบอกไฮดรอลิก 2 ตัน ความยาวช่วงชัก 5/16 นิ้ว
฿35,809 / หน่วย