Enerpac Rwh120 กระบอกไฮดรอลิก เหล็ก | 23np45 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC RWH120 กระบอกไฮดรอลิกกลวง ตัวถังเหล็ก 6 ตัน ความจุ 5000 psi | AF7YLH 23NP45

ENERPAC RWH120 กระบอกไฮดรอลิกกลวง ตัวถังเหล็ก 6 ตัน ความจุ 5000 psi

In Stock
รายการ: AF7YLH รุ่น: RWH120ข้ามอ้างอิง: 23NP45
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
฿59,765 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
Center Hole Dia0.77 "
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ2.76 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น
มิติ A2.54 "
มิติข้อมูล B2.22 "
มิติ D2 3/4"-16 ยูเอ็น
มิติ D12.75 "
มิติ F1.38 "
ขนาด H0.39 "
มิติ J0.19 "
มิติ K3/4 "-16 UNF
มิติ T0.61 "
มิติ U2"
มิติ V1/3 "-18 UNC
ขนาด W0.68 "
มิติข้อมูล Z0.25 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้าปอนด์ 13800
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันล่วงหน้า0.86 ลบ.ม. ใน.
ประเภทลูกสูบกลวง
ลากเส้น0.32 "
UPC662005310593

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.41
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8412210075

รายละเอียดสินค้า:

  • กระบอกสูบลูกสูบแบบกลวงซีรี่ส์ RWH เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานตัดเฉือนเครื่องอัดไฮดรอลิกและสถานีทดสอบ
  • มาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนลูกสูบชุบนิกเกิลและช่องระบายอากาศภายในเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
  • ดีไซน์กะทัดรัดช่วยให้สามารถติดตั้งในพื้นที่ จำกัด
  • รูยึดฐานและปลอกคอแบบเกลียวให้ความยืดหยุ่นในการติดตั้ง
  • การทำงานกลับสปริงช่วยให้การขนถ่ายชิ้นงานเป็นไปอย่างราบรื่น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Jความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพมิติ Aมิติ Tมิติ Uมิติ Vขนาด Wมิติข้อมูล Zราคา
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RWH121 6 ตัน ยาว 1 นิ้ว | AF7YLJ 23NP46 อาร์ดับบลิวเอช1210.19 "2.76 ตร.ม.4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "฿61,526
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RWH20 2 ตัน ความยาวช่วงชัก 5/16 นิ้ว | AF7YLK 23NP47 อาร์ดับบลิวเอช200.12 "1.33 ตร.ม.2.39 "0.87 "1.38 "1/4 "-20 UNC1.5 "0.25 "฿35,809
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RWH301 18 ตัน ช่วงชัก 1 นิ้ว | AF7YLL 23NP48 อาร์ดับบลิวเอช3010.19 "7.22 ตร.ม.6.52 "0.88 "3.62 "3/8 "-16 UNC1.66 "0.62 "฿107,350

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC RWH120 กระบอกไฮดรอลิกกลวง ตัวถังเหล็ก 6 ตัน ความจุ 5000 psi
฿59,765 / หน่วย