ABB S201U-K10 S200U ซีรีส์ เซอร์กิตเบรกเกอร์, 10A, 10kAIC @ 120VAC, K Curve
รายการ: CE6KRH
รุ่น: S201U-K10
฿2,037 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลอนบนเบรกเกอร์ |
แอมป์ | 10 |
ประเภทกรอบ | S201 |
จำนวนเสา | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.