Abus 26/70 กา | 3tmp4 Diskus กุญแจ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 26/70 KA Diskus Padlock 3/4 H KA Silver 5 Pin เปิด w / Key 123 | AD2RAR 3TMP4

ABUS 26/70 KA กุญแจดิสคัส 3/4" H KA สีเงิน 5 ขาเปิดพร้อมกุญแจ 123

In Stock
รายการ: AD2RAR รุ่น: 26/70 KAอ้างอิงข้าม: 3TMP4
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
฿1,930 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจดิสคัส
สีผิวกายเงิน
Body Dia2.75 "
ความสูงของร่างกาย2.75 "
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปแบบตัวจาน
ความหนาของร่างกาย1.187 "
ความกว้างของร่างกาย2.75 "
สีเงิน
ประเภทคีย์เหมือนกัน
จำนวนกันชน0
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน5
เปิดด้วยหมายเลขคีย์123
ระดับความปลอดภัยความปลอดภัยสูงมาก
การกำหนดค่ากุญแจมือห่อหุ้ม
กุญแจมือ Dia.3 / 8 "
กุญแจมือความสูง3 / 4 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือห่อหุ้ม
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "
รูปร่างรอบ
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนสูง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8301109000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
ABUS 26/70 KA กุญแจดิสคัส 3/4" H KA สีเงิน 5 ขาเปิดด้วยคีย์ 113 | AD2RAQ 3TMP3 26/70 ก฿1,812
ABUS 26/70 KA Diskus Padlock 3/4" H KA สีเงิน 5 Pin เปิดพร้อมกุญแจ 144 | AD2RAT 3TMP5 26/70 ก฿1,927

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 26/70 KA กุญแจดิสคัส 3/4" H KA สีเงิน 5 ขาเปิดพร้อมกุญแจ 123
฿1,930 / หน่วย