Abus 41/40 Mk Kd | กุญแจแม่กุญแจ ต่างมาสเตอร์ 1-1/2 หน้ากว้าง | 5ukh4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 41/40 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-1 / 2 Width | AJ2JCB 5UKH4

ABUS 41/40 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-1 / 2 Width

In Stock
รายการ: AJ2JCB รุ่น: 41/40 MK KDข้ามอ้างอิง: 5UKH4
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
฿1,013 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายสีน้ำเงิน
Body Finishที่ตกสะเก็ด
ความสูงของร่างกาย1.375 "
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กรีไซเคิล
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย1"
ความกว้างของร่างกาย1.5 "
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์ต่างกันครับอาจารย์
หมายเลขหุ้นแห่งชาติไม่
จำนวนกันชน1
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน5
เปิดด้วยหมายเลขคีย์195
กุญแจมือ Dia.17 / 64 "
กุญแจมือความสูง1.875 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • ความปลอดภัยสูง: ใช่
  • Non Removable Key: ใช่
  • Marine Grade Weather Proof: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือความสูงสีผิวกายความสูงของร่างกายวัสดุกุญแจมือความกว้างของกุญแจมือวัสดุของตัวเครื่องความหนาของร่างกายความกว้างของร่างกายราคา
ABUS 41/30 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-1 / 4 Width | AJ2JBZ 5UKH2 41/30 เอ็มเค KD5 / 8 "สีน้ำเงิน1.375 "เหล็กชุบแข็ง11 / 16 "เหล็กรีไซเคิล7 / 8 "1.25 "฿902
ABUS 41HB / 30 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-1 / 4 Width | AJ2JCA 5UKH3 41HB / 30 MK KD1.875 "สีน้ำเงิน1.375 "เหล็กชุบแข็ง11 / 16 "เหล็กรีไซเคิล7 / 8 "1.25 "฿988
ABUS 41HB / 40 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-1 / 2 Width | AJ2JCC 5UKH5 41HB / 40 MK KD2"สีน้ำเงิน1.375 "เหล็กชุบแข็ง13 / 16 "เหล็กรีไซเคิล1"1.5 "฿1,153
ABUS 41/45 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-3 / 4 Width | AJ2JCD 5UKH6 41/45 เอ็มเค KD7 / 8 "สีน้ำเงิน1.5 "เหล็กชุบแข็ง7 / 8 "เหล็กรีไซเคิล1"1.75 "฿1,132
ABUS 41HB / 45 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-3 / 4 Width | AJ2JCE 5UKH7 41HB / 45 MK KD2"สีน้ำเงิน1.5 "เหล็กชุบแข็ง7 / 8 "เหล็กรีไซเคิล1"1.75 "฿1,253
ABUS 41/50 MK KD กุญแจคล้องกุญแจ Different Master 2 ความกว้าง | AJ2JCF 5UKH8 41/50 เอ็มเค KD1"สีน้ำเงิน1.625 "เหล็กชุบแข็ง15 / 16 "เหล็กรีไซเคิล1.187 "2"฿1,352
ABUS 41HB/50 MK KD แม่กุญแจกุญแจ Different Master 2 ความกว้าง | AJ2JCG 5UKH9 41HB / 50 MK KD2"สีน้ำเงิน1.625 "เหล็กชุบแข็ง15 / 16 "เหล็กรีไซเคิล1.187 "2"฿1,466

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 41/40 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-1 / 2 Width
฿1,013 / หน่วย