Abus 55/30 กา | กุญแจคีย์อะไลค์ 1-1/4 กว้าง | 14j888 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

กุญแจ ABUS 55/30 KA เหมือนกัน 1-1 / 4 กว้าง | AG9CFE 14J888

ABUS 55/30 KA Keyed Padlock Alike 1-1/4 ความกว้าง

In Stock
รายการ: AG9CFE รุ่น: 55/30 KAข้ามอ้างอิง: 14J888
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
฿534 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายทองเหลือง
ความสูงของร่างกาย1.25 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย1 / 2 "
ความกว้างของร่างกาย1.25 "
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์เหมือนกัน
ประเภทรูกุญแจพินแก้ว
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน3
กุญแจมือ Dia.3 / 16 "
กุญแจมือความสูง9 / 16 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความปลอดภัยสูง: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทคีย์สีผิวกายความสูงของร่างกายประเภทรูกุญแจจำนวนพินกุญแจมือ Dia.กุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือกก. จำนวนราคา
ABUS 55/40 KA แม่กุญแจ KA 13/16 นิ้ว H 4 ขาทองเหลือง | AA6NMA 14J890 55/40 กคีย์เหมือนกัน-1.5 "พินแก้ว41 / 4 "13 / 16 "เหล็กชุบแข็ง1฿600
ABUS 83AL / 40 (200) KA Blue Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA สีน้ำเงินเหมือนกันสีน้ำเงิน2 5 / 16 "ควิกเซ็ตเพื่อ 5 61 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1฿1,650
ABUS 83AL / 40 (200) KA กุญแจกุญแจสีแดงเหมือนกัน 1-1 / 2 กว้าง | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA สีแดงเหมือนกันสีแดง2 5 / 16 "ควิกเซ็ตเพื่อ 5 61 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1฿1,650
ABUS 83AL / 40 (200) KA Titanium Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA ไทเทเนียมเหมือนกันBlack2 5 / 16 "ควิกเซ็ตเพื่อ 5 61 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1฿1,650
ABUS 83AL / 40 (300) KA Blue Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA สีน้ำเงินเหมือนกันสีน้ำเงิน2 5 / 16 "Schlageเพื่อ 5 61 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1฿1,793
ABUS 83AL / 40 (300) KA กุญแจกุญแจสีแดงเหมือนกัน 1-1 / 2 กว้าง | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA สีแดงเหมือนกันสีแดง2 5 / 16 "Schlageเพื่อ 5 61 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1฿1,793
ABUS 83AL / 40 (300) KA Titanium Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA ไทเทเนียมเหมือนกันBlack2 5 / 16 "Schlageเพื่อ 5 61 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1฿1,793

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 55/30 KA Keyed Padlock Alike 1-1/4 ความกว้าง
฿534 / หน่วย