Abus 75/50 Ka | กุญแจคีย์อะไลค์ 2 หน้ากว้าง | 3tmu2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 75/50 KA แม่กุญแจคีย์เหมือนกัน 2 ความกว้าง | AH9KEZ 3TMU2

ABUS 75/50 KA แม่กุญแจคีย์เหมือนกัน 2 ความกว้าง

In Stock
รายการ: AH9KEZ รุ่น: 75/50 KAข้ามอ้างอิง: 3TMU2
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
฿1,278 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายทองเหลือง
ความสูงของร่างกาย3"
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความหนาของร่างกาย11 / 16 "
ความกว้างของร่างกาย2"
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์เหมือนกัน
จำนวนกันชน0
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน10
เปิดด้วยหมายเลขคีย์7563
กุญแจมือ Dia.5 / 16 "
กุญแจมือความสูง1.125 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ13 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความปลอดภัยสูง: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของร่างกายความหนาของร่างกายความกว้างของร่างกายจำนวนพินกุญแจมือ Dia.กุญแจมือความสูงความกว้างของกุญแจมือราคา
ABUS 75/40 KA กุญแจคีย์อะไลค์ 1-1/2 กว้าง | AH9KET 3TMT5 75/40 ก2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "฿968
ABUS 75/40 KA กุญแจคล้องกุญแจเหมือนกัน กว้าง 1-1/2 | AH9KEU 3TMT6 75/40 ก2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "฿968
ABUS 75/40 KA กุญแจคีย์อะไลค์ 1-1/2 กว้าง | AH9KEV 3TMT7 75/40 ก2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "฿968
ABUS 75/50 KA กุญแจคีย์อะไลค์ 2 หน้ากว้าง | AH9KEX 3TMT9 75/50 ก3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "฿1,272
ABUS 75/50 KA กุญแจคีย์อะไลค์ 2 หน้ากว้าง | AH9KEY 3TMU1 75/50 ก3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "฿1,272

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 75/50 KA แม่กุญแจคีย์เหมือนกัน 2 ความกว้าง
฿1,278 / หน่วย