Abus 83al-ic/40 ไทเทเนียม | 14j879 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 83AL-IC/40 กุญแจไทเทเนี่ยมสำหรับแกนเปลี่ยนได้ 1-1/2 ความกว้าง | AG9CFA 14J879

ABUS 83AL-IC/40 กุญแจไททาเนียมสำหรับแกนแบบเปลี่ยนได้ 1-1 / 2 Width

In Stock
รายการ: AG9CFA รุ่น: 83AL-IC/40 Titaniumข้ามอ้างอิง: 14J879
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
฿1,093 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจสำหรับแกนที่เปลี่ยนได้
สีผิวกายBlack
ความสูงของร่างกาย2 5 / 16 "
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย3 / 4 "
ความกว้างของร่างกาย1.5 "
ประเภทคีย์แกน
ประเภทรูกุญแจแกนที่เปลี่ยนได้
กุญแจมือ Dia.1 / 4 "
กุญแจมือความสูง1.5 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความปลอดภัยสูง: ใช่
  • Interchangeable Core: ใช่
  • Non Removable Key: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือ Dia.สีผิวกายความสูงของร่างกายกุญแจมือความสูงweatherabilityวัสดุของตัวเครื่องความหนาของร่างกายความกว้างของร่างกายราคา
ABUS 83IC/45 แม่กุญแจเปลี่ยนแกนได้ สูง 1 นิ้ว | AA6NLV 14J880 83IC / 455 / 16 "-2 5 / 16 "1"ความต้านทานการกัดกร่อนสูงทองเหลือง13 / 16 "1.75 "฿1,773
ABUS 83IC/50 แม่กุญแจเปลี่ยนแกนได้ ความสูง 1 นิ้ว | AA6NLW 14J881 83IC / 503 / 8 "-2 5 / 16 "1"ความต้านทานการกัดกร่อนสูงทองเหลือง7 / 8 "2"฿2,727
ABUS 83CSIC/55 แม่กุญแจเปลี่ยนแกนได้ 1 นิกเกิล | AA6NLX 14J882 83CSIC / 557 / 16 "-2.75 "1"ความต้านทานการกัดกร่อนสูงเหล็กชุบแข็ง1"2.125 "฿4,445
ABUS 83WP-IC/53 แกนกุญแจเปลี่ยนได้ 1-1/16 สีดำ | AA6NLY 14J883 83WP-IC / 535 / 16 "Black2 5 / 16 "1 1 / 16 "ความต้านทานการกัดกร่อนสูงมากเหล็กชุบแข็ง1.125 "2"฿1,987
ABUS 83WP-IC/63 แกนกุญแจแบบเปลี่ยนได้ 1-3/8 สีดำ | AA6NLZ 14J884 83WP-IC / 637 / 16 "Black2 13 / 16 "1.375 "ความต้านทานการกัดกร่อนสูงมากเหล็กชุบแข็ง1.187 "2.5 "฿2,636
ABUS 83AL-IC/40 แม่กุญแจสีน้ำเงินสำหรับความกว้างของคอร์ที่เปลี่ยนได้ 1-1/2 | AG9CEY 14J877 83AL-IC / 40 สีน้ำเงิน1 / 4 "สีน้ำเงิน2 5 / 16 "1.5 "-อลูมิเนียม3 / 4 "1.5 "฿1,093
ABUS 83AL-IC/40 แม่กุญแจสีแดงสำหรับแกนเปลี่ยนได้ 1-1/2 ความกว้าง | AG9CEZ 14J878 83AL-IC / 40 สีแดง1 / 4 "สีแดง2 5 / 16 "1.5 "-อลูมิเนียม3 / 4 "1.5 "฿1,093

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 83AL-IC/40 กุญแจไททาเนียมสำหรับแกนแบบเปลี่ยนได้ 1-1 / 2 Width
฿1,093 / หน่วย