Abus 83wp-ic/53 | แม่กุญแจแบบถอดเปลี่ยนได้ Core 1-1/16 สีดำ | 14j883 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 83WP-IC/53 แกนกุญแจเปลี่ยนได้ 1-1/16 สีดำ | AA6NLY 14J883

ABUS 83WP-IC/53 Padlock Interchangeable Core 1-1/16 สีดำ

In Stock
รายการ: AA6NLY รุ่น: 83WP-IC/53ข้ามอ้างอิง: 14J883

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,987 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแม่กุญแจพร้อมแกนที่เปลี่ยนได้
สีผิวกายBlack
ความสูงของร่างกาย2 5 / 16 "
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบแข็ง
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย1.125 "
ความกว้างของร่างกาย2"
สีBlack
ประเภทคีย์แกน
คีย์ใช่
ประเภทรูกุญแจแกนที่เปลี่ยนได้
คีย์ใหม่ได้ใช่
ระดับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยสูง
การกำหนดค่ากุญแจมือจุดเปิด
กุญแจมือ Dia.5 / 16 "
กุญแจมือความสูง1 1 / 16 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ1"
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ทนต่อสภาพอากาศใช่
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนสูงมาก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8301108000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือ Dia.สีผิวกายความสูงของร่างกายกุญแจมือความสูงweatherabilityวัสดุของตัวเครื่องความหนาของร่างกายความกว้างของร่างกายราคา
ABUS 83IC/45 แม่กุญแจเปลี่ยนแกนได้ สูง 1 นิ้ว | AA6NLV 14J880 83IC / 455 / 16 "-2 5 / 16 "1"ความต้านทานการกัดกร่อนสูงทองเหลือง13 / 16 "1.75 "฿1,773
ABUS 83IC/50 แม่กุญแจเปลี่ยนแกนได้ ความสูง 1 นิ้ว | AA6NLW 14J881 83IC / 503 / 8 "-2 5 / 16 "1"ความต้านทานการกัดกร่อนสูงทองเหลือง7 / 8 "2"฿2,727
ABUS 83CSIC/55 แม่กุญแจเปลี่ยนแกนได้ 1 นิกเกิล | AA6NLX 14J882 83CSIC / 557 / 16 "-2.75 "1"ความต้านทานการกัดกร่อนสูงเหล็กชุบแข็ง1"2.125 "฿4,445
ABUS 83WP-IC/63 แกนกุญแจแบบเปลี่ยนได้ 1-3/8 สีดำ | AA6NLZ 14J884 83WP-IC / 637 / 16 "Black2 13 / 16 "1.375 "ความต้านทานการกัดกร่อนสูงมากเหล็กชุบแข็ง1.187 "2.5 "฿2,636
ABUS 83AL-IC/40 แม่กุญแจสีน้ำเงินสำหรับความกว้างของคอร์ที่เปลี่ยนได้ 1-1/2 | AG9CEY 14J877 83AL-IC / 40 สีน้ำเงิน1 / 4 "สีน้ำเงิน2 5 / 16 "1.5 "-อลูมิเนียม3 / 4 "1.5 "฿1,093
ABUS 83AL-IC/40 แม่กุญแจสีแดงสำหรับแกนเปลี่ยนได้ 1-1/2 ความกว้าง | AG9CEZ 14J878 83AL-IC / 40 สีแดง1 / 4 "สีแดง2 5 / 16 "1.5 "-อลูมิเนียม3 / 4 "1.5 "฿1,093
ABUS 83AL-IC/40 กุญแจไทเทเนี่ยมสำหรับแกนเปลี่ยนได้ 1-1/2 ความกว้าง | AG9CFA 14J879 83AL-IC / 40 ไทเทเนียม1 / 4 "Black2 5 / 16 "1.5 "-อลูมิเนียม3 / 4 "1.5 "฿1,093

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 83WP-IC/53 Padlock Interchangeable Core 1-1/16 สีดำ
฿1,987 / หน่วย