Mfd ที่แม่นยำ Str60158c104 | สกรูหัวจม ขนาดเกลียว 1/2-13 ยาว 6-1/2 นิ้ว | 25l312 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60158C104 Shoulder Screw, 1/2-13 Thread Size, 6-1/2 Inch Length | AB8JBV 25L312

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP สกรูบ่า STR60158C104, ขนาดเกลียว 1/2-13, ยาว 6-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8JBV รุ่น: STR60158C104ข้ามอ้างอิง: 25L312
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
฿4,524 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ขนาดไดรฟ์5 / 16 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
หัวหน้า Dia.0.853 0.875-"
ความสูงของศีรษะ0.365 ถึง 0.375 "
สไตล์หัวStandard
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความต้านแรงดึง70000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellB55
แรงเฉือนไม่ได้ให้คะแนน
ไหล่ Dia.5 / 8 "
ไหล่ยาว6.5 "
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.005 "
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัยไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
ขนาดเกลียว1 / 2-13

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318158030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: AMPG303

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP สกรูบ่า STR60158C104, ขนาดเกลียว 1/2-13, ยาว 6-1/2 นิ้ว
฿4,524 / หน่วย