Accuride C 301 -2590-24d | รางลิ้นชัก ขายึด Soft Close ความยาว 24 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | 4krt1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACCURIDE C 301 -2590-24D รางลิ้นชัก ขายึด Soft Close ความยาว 24 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KMJ 4KRT1

ACCURIDE C 301 -2590-24D รางเลื่อนลิ้นชัก ฉากยึด Soft Close ยาว 24 นิ้ว แพ็คละ 2 อัน

In Stock
รายการ: AD8KMJ รุ่น: C 301 -2590-24Dอ้างอิงไขว้: 4KRT1
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
฿7,720 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรางลิ้นชัก
ความยาวปิด24 "
ประเภทปิดบัญชีปิดอ่อน
สีเงิน
ประเภทการกักขังถือเข้า
วิธียกเลิกการเชื่อมต่อไม่ตัดการเชื่อมต่อ
ขยายความยาว32 "
ประเภทส่วนขยายเดินทางโดยไม่ตัดการเชื่อมต่อ
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความสูง1.54 "
ความจุโหลด155 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
ประเภทการติดตั้งวงเล็บ
การท่องเที่ยวมากกว่า0.83 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ถูกต้อง-ค-301--2590-18ด.pdf
ขนาดสกรู#8
ประเภทสกรูหัวหน้าแพน
ฝาโหลดด้านข้าง ต่อคู่104 ปอนด์
พื้นที่ด้านข้าง.75 สไลด์ 2.25 "
ทดสอบความกว้างของลิ้นชัก16 "
ความยาวในการเดินทาง24-53 / 64 "
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.7
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)61.47
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8302423015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • กลไกการร่อน (ลูกปืน)
  • มากกว่าระยะการเดินทาง (83 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวปิดความยาวในการเดินทางความจุโหลดวัสดุกก. จำนวนราคา
ACCURIDE C 301 -2590-18D รางลิ้นชัก ขายึด Soft Close ความยาว 18 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KMF 4KRR7 ค 301-2590-18 ด18 "18-53 / 64 "155 ปอนด์เหล็ก2฿6,373
ACCURIDE C 301 -2590-20D รางลิ้นชัก ขายึด Soft Close ความยาว 20 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KMG 4KRR8 ค 301-2590-20 ด20 "20-53 / 64 "155 ปอนด์เหล็ก2฿6,532
ACCURIDE C 301 -2590-22D รางลิ้นชัก ขายึด Soft Close ความยาว 22 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KMH 4KRR9 ค 301-2590-22 ด22 "22-53 / 64 "155 ปอนด์เหล็ก2฿7,241

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ACCURIDE C 301 -2590-24D รางเลื่อนลิ้นชัก ฉากยึด Soft Close ยาว 24 นิ้ว แพ็คละ 2 อัน
฿7,720 / หน่วย