Accuride C 301 -2590-20d | รางลิ้นชัก ขายึด Soft Close ความยาว 20 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | 4krr8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACCURIDE C 301 -2590-20D รางลิ้นชัก ขายึด Soft Close ความยาว 20 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KMG 4KRR8

ACCURIDE C 301 -2590-20D รางเลื่อนลิ้นชัก ฉากยึด Soft Close ยาว 20 นิ้ว แพ็คละ 2 อัน

In Stock
รายการ: AD8KMG รุ่น: C 301 -2590-20Dข้ามอ้างอิง: 4KRR8
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
฿6,532 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรางลิ้นชัก
ความยาวปิด20 "
ประเภทปิดบัญชีปิดอ่อน
สีเงิน
ประเภทการกักขังถือเข้า
วิธียกเลิกการเชื่อมต่อไม่ตัดการเชื่อมต่อ
ขยายความยาว32 "
ประเภทส่วนขยายเดินทางโดยไม่ตัดการเชื่อมต่อ
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความสูง1.54 "
ความจุโหลด155 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
ประเภทการติดตั้งวงเล็บ
การท่องเที่ยวมากกว่า0.83 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ถูกต้อง-ค-301--2590-18ด.pdf
ขนาดสกรู#8
ประเภทสกรูหัวหน้าแพน
ฝาโหลดด้านข้าง ต่อคู่122 ปอนด์
พื้นที่ด้านข้าง.75 สไลด์ 2.25 "
ทดสอบความกว้างของลิ้นชัก16 "
ความยาวในการเดินทาง20-53 / 64 "
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.04
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)51.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8302423015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • กลไกการร่อน (ลูกปืน)
  • มากกว่าระยะการเดินทาง (83 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวปิดความยาวในการเดินทางความจุโหลดวัสดุกก. จำนวนราคา
ACCURIDE C 301 -2590-18D รางลิ้นชัก ขายึด Soft Close ความยาว 18 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KMF 4KRR7 ค 301-2590-18 ด18 "18-53 / 64 "155 ปอนด์เหล็ก2฿6,373
ACCURIDE C 301 -2590-22D รางลิ้นชัก ขายึด Soft Close ความยาว 22 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KMH 4KRR9 ค 301-2590-22 ด22 "22-53 / 64 "155 ปอนด์เหล็ก2฿7,241
ACCURIDE C 301 -2590-24D รางลิ้นชัก ขายึด Soft Close ความยาว 24 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KMJ 4KRT1 ค 301-2590-24 ด24 "24-53 / 64 "155 ปอนด์เหล็ก1฿7,720

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ACCURIDE C 301 -2590-20D รางเลื่อนลิ้นชัก ฉากยึด Soft Close ยาว 20 นิ้ว แพ็คละ 2 อัน
฿6,532 / แพ็ค