SGS PRO Double Cut Carbide Bur ทรงเรียว
สไตล์ | รุ่น | หมายเลขการค้า | มุม | เครื่องตัด Dia | ความยาวของการตัด | แม็กซ์ RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุก้าน | ขนาดก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15203 | SL2 | องศา 14 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 45,000 | 2.75 " | เหล็ก | 1 / 4 " | ฿1,440 | |
A | 15228 | SL3 | องศา 14 | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 37,500 | 3" | เหล็ก | 1 / 4 " | ฿1,426 | |
A | 15245 | SL3 | องศา 14 | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 37,500 | 3" | เหล็ก | 1 / 4 " | ฿2,441 | |
A | 16778 | SL3L6 | องศา 14 | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 15,000 | 7 1 / 16 " | เหล็ก | 1 / 4 " | ฿2,417 | |
A | 15253 | SL4 | องศา 14 | 1 / 2 " | 1.125 " | 28,000 | 3" | เหล็ก | 1 / 4 " | ฿1,951 | |
A | 15278 | SL5 | องศา 14 | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | 22,500 | 3 1 / 16 " | เหล็ก | 1 / 4 " | ฿3,210 | |
A | 15303 | SL6 | องศา 14 | 5 / 8 " | 1 5 / 16 " | 22,500 | 3.187 " | เหล็ก | 1 / 4 " | ฿4,155 | |
A | 15403 | SL41 | องศา 8 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 100,000 | 1.5 " | คาไบด์ | 1 / 8 " | ฿549 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เก็บฝุ่น
- คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้และอุปกรณ์แสดงผล
- ชุดดึง / ตัวแยก
- เครื่องวัดอุณหภูมิไร้สาย / เครื่องวัดความชื้น
- ถุงขยะและอุปกรณ์เสริมของ Can Liner
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- ขัด
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- สลักบานพับและบานพับ
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T5, 13.5V
- HI-TECH DURAVENT ผนังยูรีเทนใส / เหลือง / ท่อ ABS Helix Industrial Ducting
- DAYTON ใบพัดทดแทน
- PLAST-O-MATIC คอลัมน์สอบเทียบ PVC ซีรีส์ CC
- TYGON SE 200 Series ท่อเฉื่อย
- HONEYWELL ตลับ
- BOSCH ดอกสกัดปลาย SDS Plus
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL กลับกล่อง
- BALDOR / DODGE DLMAH, หมอนบล็อคแบบทูโบลต์, ตลับลูกปืน