ACME ELECTRIC PT0B1150010SS Zone Power Center, เฟสเดียว, 480/120V, 10kVA, Bolt In Breaker, 304 Stainless Steel
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บล็อกการกระจายอำนาจ |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 34.38 " |
คะแนน kVA | 10 kVA |
ความยาว | 12.38 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 115 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 480V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-pt0b1150010ss.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ฮิต / 120V |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ความกว้าง | 17.13 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ความกว้าง | วัสดุที่คดเคี้ยว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT0B1150005SS | 32.13 " | 11 " | ฮิต / 120V | 15.88 " | อลูมิเนียม | ฿207,642 | RFQ
|
PT0B1150007SS | 32.13 " | 11 " | ฮิต / 120V | 15.88 " | ทองแดง | ฿213,684 | RFQ
|
PT0B1150015SS | 34.38 " | 12.38 " | ฮิต / 120V | 17.13 " | ทองแดง | ฿262,083 | RFQ
|
PT0B1150025SS | 41.88 " | 13.5 " | ฮิต / 120V | 17.88 " | ทองแดง | ฿281,305 | RFQ
|
PTBB3150015SS | 35.13 " | 12.38 " | 208Y / 120V | 22.13 " | ทองแดง | ฿467,840 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.