Acme Electric T181057 | หม้อแปลงไฟฟ้าบั๊กบูสท์ 250 เฟส XNUMXva | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACME ELECTRIC T181057 Buck Boost Transformer, เฟสเดียว, 250VA | BC8BCK

ACME ELECTRIC T181057 Buck Boost Transformer เฟสเดียว 250VA

In Stock
รายการ: BC8BCK แบบ: T181057อ้างอิงข้าม: 4LEH3

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿14,539 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบั๊ก Boost Transformer
การก่อสร้างห่อหุ้ม
เวลา50 / 60 เฮิร์ตซ์
ความสูง8.68 "
คะแนน kVA0.25 kVA
ความยาว3.88 "
แม็กซ์ ชั่วคราว115 องศาเซลเซียส
ประเภทการติดตั้งผนัง
คะแนน NEMAเนมา 3R
แรงดันไฟฟ้าหลัก120 X 240 โวลต์
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์acme-ไฟฟ้า-t181057.pdf
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิฮิต / 16V
ความกว้าง4.08 "
วัสดุที่คดเคี้ยวทองแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.3

รายละเอียดสินค้า:

  • แรงดันไฟหลัก 120 X 240V, แรงดันไฟรอง 16/32V

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกความสูงความยาวแรงดันเอาท์พุทแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิอุณหภูมิ ลุกขึ้นคะแนน VAราคา
ACME ELECTRIC T181047 Buck Boost Transformer, เฟสเดียว, 50VA | AD8NXL 4LEF5 T1810473.14 "3.05 "6.41 "-12 / 24 VAC-80 องศาเซลเซียส50VA฿9,579
ACME ELECTRIC T181048 Buck Boost Transformer, เฟสเดียว, 100VA | AD8NXM 4LEF6 T1810483.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 องศาเซลเซียส100VA฿11,047
ACME ELECTRIC T181049 Buck Boost Transformer, เฟสเดียว, 150VA | AD8NXN 4LEF7 T1810493.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 องศาเซลเซียส150VA฿11,372
ACME ELECTRIC T181054 Buck Boost Transformer, เฟสเดียว, 50VA | AD8NXP 4LEG9 T1810543.14 "3.05 "6.41 "-16 / 32 VAC-80 องศาเซลเซียส50VA฿10,455
ACME ELECTRIC T181055 Buck Boost Transformer, เฟสเดียว, 100VA | AD8NXQ 4LEH1 T1810553.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 องศาเซลเซียส100VA฿12,634
ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost Transformer, เฟสเดียว, 150VA | AD8NXR 4LEH2 T1810563.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 องศาเซลเซียส150VA฿14,992
ACME ELECTRIC T113077 Buck Boost Transformer, เฟสเดียว, 5kVA | AD8NXT 4LEJ1 T11307710.31 "7.13 "14.38 "-16 / 32 VAC-115 องศาเซลเซียส5KVA฿115,083

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ACME ELECTRIC T181057 Buck Boost Transformer เฟสเดียว 250VA
฿14,539 / หน่วย