ACME ELECTRIC หม้อแปลงบูสต์บั๊กเฟสเดียว 120 x 240V หลัก
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | ความยาว | แรงดันเอาท์พุท | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | คะแนน VA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T181054 | 3.14 " | 3.05 " | 6.41 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80 องศาเซลเซียส | 50VA | ฿10,455 | |
A | T181047 | 3.14 " | 3.05 " | 6.41 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80 องศาเซลเซียส | 50VA | ฿9,579 | |
A | T181055 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80 องศาเซลเซียส | 100VA | ฿12,634 | |
A | T181056 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80 องศาเซลเซียส | 150VA | ฿14,992 | |
A | T181049 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80 องศาเซลเซียส | 150VA | ฿11,372 | |
A | T181048 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80 องศาเซลเซียส | 100VA | ฿11,047 | |
B | T181050 | 4.08 " | - | 8.68 " | 3.88 " | - | ฮิต / 12V | - | - | ฿12,706 | |
B | T181057 | 4.08 " | - | 8.68 " | 3.88 " | - | ฮิต / 16V | - | - | ฿14,539 | |
B | T181051 | 4.37 " | - | 9.06 " | 4.2 " | - | ฮิต / 12V | - | - | ฿14,449 | |
B | T181058 | 4.37 " | - | 9.06 " | 4.2 " | - | ฮิต / 16V | - | - | ฿18,248 | |
B | T181059 | 4.75 " | - | 9.68 " | 4.51 " | - | ฮิต / 16V | - | - | ฿25,002 | |
B | T181052 | 4.75 " | - | 9.68 " | 4.51 " | - | ฮิต / 12V | - | - | ฿19,649 | |
B | T111685 | 5.5 " | - | 13 " | 5.13 " | - | ฮิต / 12V | - | - | ฿40,175 | |
B | T113075 | 5.5 " | - | 13 " | 5.13 " | - | ฮิต / 16V | - | - | ฿38,896 | |
B | T113073 | 5.5 " | - | 10.5 " | 5.13 " | - | ฮิต / 16V | - | - | ฿26,657 | |
B | T111684 | 5.5 " | - | 11.62 " | 5.13 " | - | ฮิต / 12V | - | - | ฿33,196 | |
B | T111683 | 5.5 " | - | 10.5 " | 5.13 " | - | ฮิต / 12V | - | - | ฿22,440 | |
B | T113074 | 5.5 " | - | 11.62 " | 5.13 " | - | ฮิต / 16V | - | - | ฿31,863 | |
C | T111687 | 10.31 " | - | 14.38 " | 7.13 " | - | ฮิต / 12V | - | - | ฿102,584 | |
C | T111686 | 10.31 " | - | 11.5 " | 7.13 " | - | ฮิต / 12V | - | - | ฿62,095 | |
D | T113077 | 10.31 " | 7.13 " | 14.38 " | - | 16 / 32 VAC | - | 115 องศาเซลเซียส | 5KVA | ฿115,083 | |
C | T113076 | 10.31 " | - | 11.5 " | 7.13 " | - | ฮิต / 16V | - | - | ฿66,399 | |
E | T211688 | 11.12 " | - | 20.81 " | 10.84 " | - | ฮิต / 12V | - | - | ฿128,836 | |
E | T213078 | 11.12 " | - | 20.81 " | 10.84 " | - | ฮิต / 16V | - | - | ฿147,819 | |
E | T211689 | 11.75 " | - | 20.81 " | 11.59 " | - | ฮิต / 12V | - | - | ฿165,261 | |
E | T213079 | 11.75 " | - | 20.81 " | 11.59 " | - | ฮิต / 16V | - | - | ฿177,417 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื่อน้ำมันและเครื่องมือปูพื้นไวนิล
- ลิฟท์แพลตฟอร์ม
- ระบบวาล์วสแต็คแบบใช้มือไฮดรอลิก
- อุปกรณ์ป้องกันการกัดกร่อน
- ติดผนัง Jibs
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- assortments
- APPROVED VENDOR รถเข็นยูทิลิตี้ที่ไม่ได้ประกอบล้อโพลียูรีเทน
- WESTWARD แผ่นติดตามปั๊มจารบี
- KESON มาร์คกิ้งชอล์ครีฟิล 5 ปอนด์
- BATTERY DOCTOR ตัวเชื่อมต่อรถพ่วง
- SPEARS VALVES ฟิตติ้งเม็ดมีด PVC แบบมีหนาม 90 องศา ข้อศอก, แทรก x Mipt
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 40 ข้อต่อ 30 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- WRIGHT TOOL เครื่องสกัดเกลียวเกลียว
- WALDMANN ที่หนีบโต๊ะ
- SANI-LAV ฟาร์มา สกู๊ปส์
- SANDUSKY LEE ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบแยกส่วน