ACME ELECTRIC T213078 Buck Boost Transformer เฟสเดียว 7.5kVA
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บั๊ก Boost Transformer |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 20.81 " |
คะแนน kVA | 7.5 kVA |
ความยาว | 10.84 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 115 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 120 X 240 โวลต์ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-t213078.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ฮิต / 16V |
ความกว้าง | 11.12 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.25 |
รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | ความยาว | แรงดันเอาท์พุท | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | คะแนน VA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T181047 | 3.14 " | 3.05 " | 6.41 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80 องศาเซลเซียส | 50VA | ฿9,579 | |
T181048 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80 องศาเซลเซียส | 100VA | ฿11,047 | |
T181049 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80 องศาเซลเซียส | 150VA | ฿11,372 | |
T181054 | 3.14 " | 3.05 " | 6.41 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80 องศาเซลเซียส | 50VA | ฿10,455 | |
T181055 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80 องศาเซลเซียส | 100VA | ฿12,634 | |
T181056 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80 องศาเซลเซียส | 150VA | ฿14,992 | |
T113077 | 10.31 " | 7.13 " | 14.38 " | - | 16 / 32 VAC | - | 115 องศาเซลเซียส | 5KVA | ฿115,083 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.