Acme Electric T181047 | หม้อแปลงไฟฟ้าบั๊กบูสท์ 50 เฟส XNUMXva | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACME ELECTRIC T181047 Buck Boost Transformer, เฟสเดียว, 50VA | AD8NXL 4LEF5

ACME ELECTRIC T181047 Buck Boost Transformer เฟสเดียว 50VA

In Stock
รายการ: AD8NXL แบบ: T181047อ้างอิงข้าม: 4LEF5
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
฿9,579 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบั๊ก Boost Transformer
สีสีเทา
ความลึก3.05 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาสีเทา
ระดับการป้องกันนีมา 3อาร์
ประเภทของอุปกรณ์ในร่มกลางแจ้ง
ความสูง6.41 "
Hz60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 / 240 VAC
อัตราส่วน IP54
การติดผนัง
แรงดันเอาท์พุท12 / 24 VAC
ระยะ1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์acme-ไฟฟ้า-t181047.pdf
อุณหภูมิ ลุกขึ้น80 องศาเซลเซียส
คะแนน VA50VA
ความกว้าง3.14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.67
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8504314065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • แรงดันไฟหลัก 120 X 240V, แรงดันไฟรอง 12/24V

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกความสูงความยาวแรงดันเอาท์พุทแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิอุณหภูมิ ลุกขึ้นคะแนน VAราคา
ACME ELECTRIC T181048 Buck Boost Transformer, เฟสเดียว, 100VA | AD8NXM 4LEF6 T1810483.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 องศาเซลเซียส100VA฿11,047
ACME ELECTRIC T181049 Buck Boost Transformer, เฟสเดียว, 150VA | AD8NXN 4LEF7 T1810493.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 องศาเซลเซียส150VA฿11,372
ACME ELECTRIC T181054 Buck Boost Transformer, เฟสเดียว, 50VA | AD8NXP 4LEG9 T1810543.14 "3.05 "6.41 "-16 / 32 VAC-80 องศาเซลเซียส50VA฿10,455
ACME ELECTRIC T181055 Buck Boost Transformer, เฟสเดียว, 100VA | AD8NXQ 4LEH1 T1810553.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 องศาเซลเซียส100VA฿12,634
ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost Transformer, เฟสเดียว, 150VA | AD8NXR 4LEH2 T1810563.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 องศาเซลเซียส150VA฿14,992
ACME ELECTRIC T113077 Buck Boost Transformer, เฟสเดียว, 5kVA | AD8NXT 4LEJ1 T11307710.31 "7.13 "14.38 "-16 / 32 VAC-115 องศาเซลเซียส5KVA฿115,083
ACME ELECTRIC T113076 Buck Boost Transformer, เฟสเดียว, 3kVA | BC7PFX T11307610.31 "-11.5 "7.13 "-ฮิต / 16V--฿66,399

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ACME ELECTRIC T181047 Buck Boost Transformer เฟสเดียว 50VA
฿9,579 / หน่วย