ACME ELECTRIC T279743S หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ เฟสเดียว 3kVA
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
ความลึก | 7.13 " |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | สีเทา |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ระดับการป้องกัน | นีมา 3อาร์ |
ประเภทของอุปกรณ์ | ในร่มกลางแจ้ง |
ความสูง | 11.5 " |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120/208/240/277 โวลต์ |
การติด | ผนัง |
แรงดันเอาท์พุท | 120 / 240 VAC |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-t279743s.pdf |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 115 องศาเซลเซียส |
คะแนน VA | 3KVA |
ความกว้าง | 10.31 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.45 |
รหัส HS | 8504320000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความยาว | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T279746S | 10.84 " | 15.19 " | - | 10KVA | 13.5 " | ฿118,018 | ||
T279745S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ฿110,970 | ||
T279744S | - | 14.38 " | 7.13 " | - | 10.31 " | ฿78,288 | ||
T279747S | - | 16.94 " | 11.59 " | - | 14.12 " | ฿167,242 | ||
T279748S | - | 18.44 " | 13.34 " | - | 16.13 " | ฿220,767 | ||
T279740S | - | 10.5 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ฿27,866 | ||
T279742S | - | 13 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ฿47,947 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.