ACME ELECTRIC T279744S หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ เฟสเดียว 5kVA
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 14.38 " |
คะแนน kVA | 5 kVA |
ความยาว | 7.13 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 115 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 120/208/240 / 277V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-t279744s.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ฮิต / 120V |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ความกว้าง | 10.31 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.4 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความยาว | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T279743S | 7.13 " | 11.5 " | - | 3KVA | 10.31 " | ฿54,162 | ||
T279746S | 10.84 " | 15.19 " | - | 10KVA | 13.5 " | ฿118,018 | ||
T279745S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ฿110,970 | ||
T279747S | - | 16.94 " | 11.59 " | - | 14.12 " | ฿167,242 | ||
T279748S | - | 18.44 " | 13.34 " | - | 16.13 " | ฿220,767 | ||
T279740S | - | 10.5 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ฿27,866 | ||
T279742S | - | 13 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ฿47,947 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.