ACME ELECTRIC เฟสเดียว หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบแห้ง, 120/208/240/277V Delta Primary
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความยาว | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T279744S | - | 14.38 " | 7.13 " | - | 10.31 " | ฿78,288 | |
B | T279748S | - | 18.44 " | 13.34 " | - | 16.13 " | ฿220,767 | |
C | T279742S | - | 13 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ฿47,947 | |
B | T279745S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ฿110,970 | |
B | T279747S | - | 16.94 " | 11.59 " | - | 14.12 " | ฿167,242 | |
C | T279740S | - | 10.5 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ฿27,866 | |
C | T279741S | - | 11.62 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ฿35,053 | |
D | T279743S | 7.13 " | 11.5 " | - | 3KVA | 10.31 " | ฿54,162 | |
E | T279746S | 10.84 " | 15.19 " | - | 10KVA | 13.5 " | ฿118,018 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ลากจูง
- อุปกรณ์เสริมการจัดการพลังงาน
- โต๊ะยกของ Die Handler
- เครื่องกีดขวางท่าเรือ
- อุปกรณ์เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
- เครื่องมือตกแต่ง
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- ซีลไฮดรอลิก
- BRADY ยานพาหนะ Placard ระเบิด 1.1J
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS D Cam And Groove Coupling, With Locking Arms, Coupler ตัวเมีย x FNPT, อะลูมิเนียม
- DAZOR ตัวยึดพื้นผิวแนวนอนสากล
- APPROVED VENDOR Nipple Hose 2 นิ้ว
- MUELLER INDUSTRIES จุกนมท่อ 1 นิ้ว
- WALTER TOOLS เธรดมิลล์คาร์ไบด์ที่เป็นของแข็ง
- VULCAN HART วงเล็บปาก
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อปลอกหุ้มด้านนอก
- KISSLER & CO ชุดประกอบอ่างล้างจาน